カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(15)
- アルミ(173)
- ガラス(116)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(112)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(67)
- 樹脂(144)
- 石材(16)
- 石膏ボード(16)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(70)
- 鉄(375)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(59)
- 120~140未満(40)
- 140~160未満(216)
- 160~180未満(196)
- 180~200未満(232)
- 200~220未満(348)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(34)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(56)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(346)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- PFERD 馬印(31)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- H&H(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- バローべ(18)
- E-Value(17)
- インターナショナルダイヤ(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る

プラスチック用ヤスリ
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。サイド切削時の傷を防ぐため、両側面部に刃のないタイプのヤスリです。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ単目(中目)刃幅(mm)11適合材プラスチック、ソフトメタル
波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)
ツボサン(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所¥5,298~税込¥5,828~1セット(5本)ほか当日出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
細工用ヤスリ10本組中目 丸
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
金工用ヤスリ
M&M¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷研削箇所で使い分けできる3つの形状。握りやすく力の入るソフトグリップ。用途一般金属の研削・バリ取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150
組ヤスリ 半丸5本組
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸幅(mm)12厚さ(mm)3.8全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285刃長(mm)110適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285
組ヤスリ 三角
ツボサン¥4,498~税込¥4,948~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
プラモのためのガラスヤスリ シャープ
ミネシマ¥1,198税込¥1,3181個欠品中プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。「最細2mm」狭い隙間の切削にも適した2種類の「シャープ」形状。既存の「プラモのためのガラスヤスリ」同様の切削能力と研磨能力を持ちながら、より多彩な用途にも使用しやすくなりました。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。付属品専用ケース材質ナノガラス幅(mm)【細部分】5能力【切削】400~600番本体寸法(mm)90×9×3先端幅(mm)【極細部分】2研磨能力2000番
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状丸
ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り
ツボサン(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
細工用ヤスリ 5本組中目三角
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用5本型 平 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
組ヤスリ シノギ 単品
ツボサン¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ダイヤモンドライン丸ヤスリ
ツボサン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
精密ヤスリセット
trad¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ 鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等の精密作業に。複目ヤスリ5本組RoHS指令(10物質対応)対応
金属用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)エメリー形状平厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
シャープナーブラシ ダイヤ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。寸法(mm)20×55適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器などRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ)
ツボサン(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5本組)当日出荷耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ダイヤモンドシェーパー
TOOL TOOL(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4本)当日出荷用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)粒度#240全長(mm)100
ファイブセット
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
両刃ヤスリ 75mm
ツボサン(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック柄無目数【ヤスリ】28CUT/cm
細工用10本型 平 中目
ツボサン¥629税込¥6921本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用5本型 半丸 荒目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】12×3.8タイプ【目種】荒目
木工用ヤスリセット3本セット
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。付属品収納ケース仕様エラストマーグリップセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
アルミ・PC兼用ヤスリ
Y-SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。形状平全長(mm)235目の粗さ単目/荒目・仕上目適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等