カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(15)
- アルミ(173)
- ガラス(116)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(112)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(144)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(70)
- 鉄(375)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(59)
- 120~140未満(40)
- 140~160未満(216)
- 160~180未満(196)
- 180~200未満(232)
- 200~220未満(349)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(34)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(56)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(348)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(41)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- PFERD 馬印(31)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- H&H(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- バローべ(18)
- E-Value(17)
- インターナショナルダイヤ(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る

超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷精密細工に適した、平ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き適合材鉄などの金属全般
けずるくんゴム・竹用
千吉(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。全長(mm)215色グリップ:黄緑適合材ゴム・竹等
ダイヤモンドヤスリ 140mm
ツボサン¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど包装ブリスターパック
DIA両刃ヤスリ(木柄付)
ツボサン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。粒度#300
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー)
龍宝丸(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨全長(mm)240刃長(mm)135刃幅(mm)20
ハンドホーン
日本ダイヤモンド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
ハンドラッパー 赤粗仕上げ用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様粗仕上用トラスコ品番220-8334長さ(mm)150幅(mm)12粒度#240厚さ(mm)5全長(mm)150色赤質量(g)28
ハンドラッパー
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂研削砥石サイズ(mm)45×12×5外形寸法(縦×横)(mm)150×12
限定品鉄工ヤスリセット3本組
E-Value¥589税込¥6481セット当日出荷PC柄鉄工ヤスリ3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。全長(mm)150材質(グリップ)プラスチック
ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付
パール金属¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単刃とぎ!かつての切れ味がよみがえります。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネなどに便利な包丁研ぎ台付きです。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネの包丁の刃研ぎから、釣り針など金属の仕上げにも使えます。使いやすいスティック形状で、様々な用途に合わせてお使いいただけます。研ぎ台の傾斜角度が15度になっており、職人が包丁を研ぐ際の最適な角度を再現できます。包丁を研ぎ台に乗せてシャープナーでこするだけで、まるで職人が研いだかのように切れ味が復活します。片刃・両刃の両方に使用でき、片面を軽く研ぐことで切れ味が回復します。材質【砥石】ダイヤモンド粒径#1200【樹脂部】ABS樹脂色ブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】155×16×8【台】110×33×14
六角軸金工ヤスリ(砲弾型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸金工ヤスリ(円筒型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
細工用5本型 平 細目
ツボサン¥969税込¥1,0661本当日出荷細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平刃長(mm)110目の粗さ細目目数【ヤスリ】27CUT/cm
細工用10本型 平 荒目
ツボサン¥659税込¥7251本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)【平】7×2.5タイプ【目種】荒目
細工用10本型 半丸 荒目
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】7.3×2.5タイプ【目種】荒目
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ソフトグリップ両刃ヤスリ
千吉¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。形状両刃タイプ鉄工用適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等色(グリップ)赤
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
PC柄木工ヤスリセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(3本)当日出荷握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。仕様PC柄材質(柄部)PC
チタンDシャープナー
E-Value(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ
ツボサン¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から4日以内出荷技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。 ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。 更に特筆すべきは、その錆びにくさです。 ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
フェアッド 精密ヤスリ 140mm
PFERD 馬印(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(1本)当日出荷切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。用途様々な金属加工に。柄径(Φmm)3適合材各種金属
木彫用ヤスリCP 極細目
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ木彫目刃幅(mm)10適合材木、ソフトメタル
クラフトヤスリ
ツボサン¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番430-6988材質ピアノ線材(鋼鉄線)形状丸粒度270全長(mm)175質量(g)1外径(Φmm)1柄の形状丸ヤスリ部寸法(mm)40
ダイヤモンドヤスリ
SK(新潟精機)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラウンド)
ツボサン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ粒度#400全長(mm)140対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長50mm