絞り込み
形状
形状
半丸(359)
形状
半丸型(甲丸型)(1)
形状
平(517)
形状
楕円(28)
形状
燕尾(えんび)(4)
形状
笹葉(5)
形状
腹丸(5)
形状
菱(16)
形状
角(260)
形状
鎬(しのぎ)(7)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ヤスリ

1,847件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能ヤスリ半丸240MM ヤマグチ

    万能ヤスリ半丸240MM

    ヤマグチ(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    合金工具鋼材SK-8を使用しています。
    用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工にトラスコ品番811-6941材質SKS8形状半丸寸法(mm)240×16×5.0質量(g)97
  • 革・ゴム用ヤスリ半丸200MM ヤマグチ

    革・ゴム用ヤスリ半丸200MM

    ヤマグチ(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-6943形状半丸幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)200質量(g)160目の粗さ鬼目・鉄工目適合材革・ゴム
  • ヤスリ柄中118MM ヤマグチ

    ヤスリ柄中118MM

    ヤマグチ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ヤスリサイズに合わせて3種類の柄を用意しました。
    用途鉄工ヤスリにトラスコ品番811-6939材質WOOD全長(mm)118質量(g)35
  • ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き ツボサン

    ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き

    ツボサン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長180mm
  • 精密ヤスリ セット #3 ツボサン

    精密ヤスリ セット #3

    ツボサン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット(5種類)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。粒度3目の粗さ#3適合材鉄などの金属全般
  • ボードヤスリ スーパーハード タジマツール(TJMデザイン)

    ボードヤスリ スーパーハード

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイガースーパーハードが削れる。耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃。刃がスイングするシャトル構造
    用途超硬質石膏ボード切削用ヤスリ適合材超硬質石膏ボード
  • 金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ) 名古屋ダイヤモンド工業

    金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)

    名古屋ダイヤモンド工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
  • ライン丸ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    ライン丸ヤスリ

    広島ヤスリ製造所
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸全長(mm)100
  • ヤスリ柄(プロ用タイプ) TRUSCO

    ヤスリ柄(プロ用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    材質雑木材全長(mm)140質量(g)55
  • ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所

    ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

    呉英製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い14本を厳選しました。
  • ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドミニヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    種別鉄工用全長(mm)140刃長(mm)40適合材鉄工
  • ボードヤスリデュアル タジマツール(TJMデザイン)

    ボードヤスリデュアル

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
    用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)適合板厚(mm)21まで(荒目部)適合材石膏ボード・ケイカル板
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 鉄工ヤスリ HANDIWORK

    鉄工ヤスリ

    HANDIWORK(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    用途金属用鉄・一般金属の加工に全長(mm)220目の粗さ複目・中目
  • 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    魚地球印精密ヤスリ

    広島ヤスリ製造所(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(8本)
    当日出荷
    非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
    用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円種別精密タイプ8本組
  • 鉄工ヤスリ 単目 中目 ニコルソン

    鉄工ヤスリ 単目 中目

    ニコルソン(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
    種別単目
  • 細工用ヤスリセット 仕上げ用 ツボサン

    細工用ヤスリセット 仕上げ用

    ツボサン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(3本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
  • Nicholson 鉄工ヤスリ ニコルソン

    Nicholson 鉄工ヤスリ

    ニコルソン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
  • ダイヤモンドラインヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ダイヤモンドラインヤスリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥389税込¥428
    1本
    4日以内出荷
    セラミック・ガラス・石材の加工や装飾品・時計・指輪などの精密加工に最適です。ビーズ・アート・グレーシルバーの加工や細工にも最適です。彫金全般・各種アクセサリー・工芸品・模型製作にも便利です。長時間使用しても型崩れせず、均一な切れ味が持続します。
    用途精密作業用ツール。材質本体:スチール,グリップ:ビニール,ダイヤ:JR2ダイヤモンド粒度240全長(mm)100
  • ダイヤ精密ヤスリ トップマン[工具・金物]

    ダイヤ精密ヤスリ

    トップマン[工具・金物]
    ¥999税込¥1,099
    1本
    8日以内出荷
    超硬チップ・合金・セラミック・焼入鋼の研磨に
    セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素鋼粒度#140セット数5本組
  • プラモのためのガラスヤスリ ワイド ミネシマ

    プラモのためのガラスヤスリ ワイド

    ミネシマ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。より安定感のある13mmのワイドタイプ。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。
    付属品専用ケース材質ナノガラス能力【切削】400~600番本体寸法(mm)90×13×3研磨能力2000番
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 三角

    インターナショナルダイヤ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
  • ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサン

    ブライト900 ヴァリト 4種類セット

    ツボサン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
    用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
  • マイクロフィニッシュ角ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ角ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)60形状角範囲(mm)電着:27対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
  • 両刃ヤスリ SK11

    両刃ヤスリ

    SK11
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。
    用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
  • デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃 高森コーキ

    デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃

    高森コーキ
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
    用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40奥行(mm)12
  • ダイヤモンドヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ

    ツボサン
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状平幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
  • プラスチックヤスリ ツボサン

    プラスチックヤスリ

    ツボサン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    4日以内出荷
    ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
    用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
  • 鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm

    WIZ'A
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
  • 鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm グリーンクロス

    鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm

    グリーンクロス
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330色ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)5ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄木柄
  • 木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm

    WIZ'A
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
  • クイックカットヤスリ ツボサン

    クイックカットヤスリ

    ツボサン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状平RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカットヤスリ 組 ツボサン

    クイックカットヤスリ 組

    ツボサン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    狭い箇所の研削に適しています。
    用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
  • 組ヤスリ5本組半丸 ヤマグチ

    組ヤスリ5本組半丸

    ヤマグチ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。トラスコ品番468-7949材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)タイプ5本組中目目の粗さ中目(目切幅 110mm)
  • のこやすり(荒削用) エスコ

    のこやすり(荒削用)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
    用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
  • 両刃ヤスリ    150mm ツボサン

    両刃ヤスリ 150mm

    ツボサン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)150目の粗さ単目適合材プラスチック柄無目数【ヤスリ】20CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ    中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    ¥869税込¥956
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状平サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
  • 細工用12本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用12本型 半丸 中目

    ツボサン
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 細工用8本型  平 中目 ツボサン

    細工用8本型 平 中目

    ツボサン
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ