カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(15)
- アルミ(173)
- ガラス(116)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(112)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(144)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(70)
- 鉄(375)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(58)
- 120~140未満(40)
- 140~160未満(216)
- 160~180未満(196)
- 180~200未満(232)
- 200~220未満(348)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(34)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(56)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(342)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- PFERD 馬印(31)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- H&H(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- バローべ(18)
- E-Value(17)
- インターナショナルダイヤ(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る

精密ヤスリ 10本組 先細
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット(10本)4日以内出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)1.1全長(mm)160刃長(mm)65刃幅(mm)6適合材鉄などの金属全般
精密ヤスリ 10本組 シノギ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781セット(10本)4日以内出荷から5日以内出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)1.6刃幅(mm)4.9適合材鉄などの金属全般
ブライト900 スーパーD S-5
ツボサン¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。粒度#200全長(mm)200刃長(mm)70
ブライト900 スーパーD K-5
ツボサン¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。粒度#120
ツボサン 木工用ヤスリ
ツボサン¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷チッブブレーカーを採用することにより、切粉が詰まりにくくなり、快適な作業性を実現しました。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ波目刃幅(mm)11適合材木、ソフトメタル
ダイヤモンドミニヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工
金工ヤスリ 7x5x3Φ軸
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途金属の研削加工に使用します。材質HSS軸径(Φmm)3高さ(mm)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)7
金工ヤスリ 5x10x3Φ軸
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途金属の研削加工に使用します。材質HSS軸径(Φmm)3形状先切円錐型高さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等外径(mm)5
組ヤスリ(シャープカットヤスリ)
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか4日以内出荷素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用。単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。
バローベ組ヤスリ
バローベ¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から5日以内出荷世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。形状5種(平、半丸、丸、角、三角)全長(mm)215刃長(mm)105
ダイヤモンドニードルファイルセット NF
STRAUSS¥21,980税込¥24,1781セット(5本)8日以内出荷セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)70全長L(mm)140
ミニファイルセット MI
STRAUSS¥19,980税込¥21,9781セット(5本)8日以内出荷セット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)40全長L(mm)140
ダイヤモンドコテヤスリ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。種別鉄工用粒度170全長(mm)155適合材鉄工
組ヤスリ10本組平油目
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。トラスコ品番285-3477粒度油目厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275質量(g/セット)275
組ヤスリ 半丸8本組
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)325質量(g/セット)325
組ヤスリ 半丸12本組
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状半丸幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0全長(mm)170サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)150刃長(mm)70質量(g/セット)150
組ヤスリ 半丸10本組
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状半丸幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)255質量(g/セット)255
組ヤスリ 三角8本組
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状三角幅(mm)7.5サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)325質量(g/セット)325
組ヤスリ 三角12本組
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)140質量(g/セット)140
組ヤスリ 三角10本組
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)275質量(g/セット)275
組ヤスリ 丸10本組
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状丸幅(mm)Φ3.2サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)145質量(g/セット)145
組ヤスリ 角8本組
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)250質量(g/セット)250
組ヤスリ 角5本組
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)260質量(g/セット)260
組ヤスリ 角12本組
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状角幅(mm)2.5サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)120質量(g/セット)120
組ヤスリ 角10本組
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)160質量(g/セット)160