絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(4)
  • 150(9)
厚さ(mm)
  • 1.4
  • 0.5(35)
  • 0.7(25)
  • 0.8(62)
  • 1(138)
  • 1.0(10)
  • 1.2(47)
  • 1.3(21)
  • 1.5(31)
  • 1.6(37)
  • 2(56)
  • 2.2(27)
  • 2.3(25)
  • 2.5(51)
  • 2.8(30)
  • 3(50)
  • 3.5(18)
  • 4(24)
  • 4.5(12)
  • 6(11)
穴径(Φmm)
  • 22(13)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(2)
  • ステンレス(5)
  • 鉄(5)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 46(10)
  • 60(1)
砥材
  • A(4)
  • AX(2)
  • AZ(2)
  • NX(2)
  • Z(3)
A・AX・AZ・NX・Z
硬度
  • P(5)
  • S(5)
  • X(1)
P・S・X
シリーズ
  • スーパーリトル(1)
  • 金の卵(1)
  • 雷鳥(1)
  • 飛騨の匠(1)
スーパーリトル・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • サンピース(1)
  • ニューレジストン(2)
  • マキタ(2)
  • ミタチ(1)
  • モトユキ(1)
  • レヂトン(2)
  • 富士製砥(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・サンピース・ニューレジストン・マキタ・ミタチ・モトユキ・レヂトン・富士製砥・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン

    切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

    ニューレジストン
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 金の卵 レヂトン

    切断砥石 金の卵

    レヂトン
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石(10枚入) マキタ

    切断砥石(10枚入)

    マキタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
  • 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース

    薄型切断砥石 赤虎スペシャル

    サンピース
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
  • シータカット ニューレジストン

    シータカット

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
    用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石”ニューレーザーX” ミタチ

    切断砥石”ニューレーザーX”

    ミタチ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10枚)
    当日出荷
    補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
    用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。粒度(#)46砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/min)4800
  • 切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥

    切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)

    富士製砥
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5枚)
    当日出荷
    バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石150-1.4(10入) マキタ

    切断砥石150-1.4(10入)

    マキタ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    切断砥石150mm厚み1.4mm(10枚入)
    適合機種150mmディスクグラインダ粒度AZ46P-BF2厚さ(mm)1.4種類両面補強外径(mm)150内径(mm)22

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石
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
切断砥石 【通販モノタロウ】