絞り込み
穴径(Φmm)
- 22
- 15(11)
- 20(3)
- 25.4(12)
- 30.5(3)
- 31.75(3)
外径(Φmm)
- 125(3)
- 150(3)
- 180(2)
- 205(2)
- 305(2)
厚さ(mm)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 4(2)
粒度・番手
- 24(2)
- 30(2)
- 36(1)
- 46(1)
適合材
- コンクリート(1)
- ステンレス(2)
- 石材(1)
- 鉄(5)
砥材
- A(4)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
A・C(シリコンカーバイド)・GC
シリーズ
- スーパーリトル(2)
スーパーリトル
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
NORITAKE(ノリタケ)
硬度
- P(3)
- S(1)
P・S
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切断砥石 :「NORITAKE」の検索結果
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
スーパーエンジンカッター 金属用
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)4日以内出荷から7日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥28,980税込¥31,8781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等