絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 6.2(3)
- 8(7)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(27)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(9)
- 25.4(2)
- 40(3)
- 48(12)
- 50(8)
- 50.8(2)
- 75(2)
- 101.6(1)
- 120(1)
- 600(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 1.8(1)
- 20(1)
特長
- 強力(1)
基材
- ポリエステル(1)
用途
補修用(1)
色
クリア(1)
グレー(1)
クリア・グレー
ブランド
- 光洋化学(1)
- リンテック21(1)
光洋化学・リンテック21
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(9)
40(3)
48(12)
50(8)
75(2)
100
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る

ダクトクロス グレー
光洋化学(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(18巻)当日出荷から11日以内出荷強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m
リンテック21¥449税込¥4941個5日以内出荷貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!。掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。貼っても目立たない半透明タイプです。フローリングに貼ってお使いください。暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。貼れる床面:フローリング 。畳、カーペットなど織物には貼れません。材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙幅(mm)100色半透明長さ(m)1.8耐熱温度(℃)80アズワン品番64-9105-97
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098