絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 6.2(3)
- 8(7)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(27)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(9)
- 25.4(2)
- 40(3)
- 48(12)
- 50(8)
- 50.8(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 101.6(1)
- 120(1)
- 600(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 70(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 3(1)
- 5(1)
基材
- オレフィン系(1)
色
クリア(1)
ブランド
- エスコ(1)
- フカガワ(1)
エスコ・フカガワ
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(9)
40(3)
48(12)
50(8)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る

封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.08色透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098