絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 8(8)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(29)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(46)
- 25.4(6)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(28)
- 50(152)
- 65(6)
- 75(56)
- 100(50)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.046(1)
- 0.08(2)
- 3(1)
- 5(1)
テープ長さ(m)
- 7(1)
- 10(1)
- 30(1)
- 70(1)
色
クリア(2)
ゴールド(1)
シルバー(1)
ブランド
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- ニトムズ(1)
- フカガワ(1)
エスコ・セキスイ・ニトムズ・フカガワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.08色透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
浴室・洗面用防カビテープ15mm×7M
ニトムズ¥9,998税込¥10,9981箱(20個)4日以内出荷防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない用途浴室・洗面用の防カビテープ幅(mm)15厚さ(mm)0.08色透明長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
シャインテープNo.25
セキスイ¥64,980税込¥71,4781箱(120巻)8日以内出荷高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098