絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
テープ幅(mm)
  • 38
  • 6.2(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(27)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(8)
  • 25.4(2)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 48(12)
  • 50(8)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 600(2)
テープ厚さ(mm)
  • 3.2(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
基材
  • ゴム系(1)
ゴム系
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
  • 色ブラック(1)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(8)
40(4)
48(12)
50(8)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る
スコッチフィル 電気絶縁パテ 3M(スリーエム)スコッチフィル 電気絶縁パテ3M(スリーエム)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ