絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 8(8)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(29)
- 15(4)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(46)
- 25.4(6)
- 30(22)
- 40(11)
- 48(28)
- 50(152)
- 65(6)
- 75(56)
- 100(50)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
補修用(1)
電気・電子用(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 耐熱(4)
基材
- アクリル系(1)
- アルミ箔(4)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(2)
- ステンレス箔(1)
- 金属(1)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.08(2)
- 0.09(2)
- 0.12(2)
- 0.18(2)
- 0.21(1)
- 0.25(1)
- 0.28(1)
- 0.5(1)
- 3.2(1)
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 20(1)
- 30(1)
1.5・3・4.5・5・9・10・11・20・30
色
グレー(1)
シルバー(4)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブロンズ(1)
ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ホワイト
ブランド
- ニトムズ(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- エスコ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
ニトムズ・3M(スリーエム)・エスコ・旭エンジニアリング・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

スコッチ 耐熱アルミテープ ALT
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
厚手ステンレステープ(P-12)
ニトムズ(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷強い!きれい!サビにくい!用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロステープ
ニトムズ(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱アルミガラスクロステープ
ニトムズ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
3M スコッチ 耐熱アルミテープ
3M(スリーエム)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.5特性耐熱基材アルミトラスコ品番542-3287テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
耐熱アルミテープ
ニトムズ(13件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781箱(24巻)翌々日出荷から5日以内出荷高温個所の補強や補修に。用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
スコッチフィル 電気絶縁パテ
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2色ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
補修テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスクロステープ
日東エルマテリアル¥99,980税込¥109,9781箱(48巻)4日以内出荷高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18色シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098