絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48
  • 6.2(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(27)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(9)
  • 25.4(2)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 50.8(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 101.6(1)
  • 120(1)
  • 600(2)
テープ長さ(m)
  • 9.1(3)
  • 18(1)
  • 27.4(1)
  • 32(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 54.8(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.29(3)
  • 0.3(1)
  • 0.43(3)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 手で切れる(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(1)
  • 防水(3)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(10)
  • 金属(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途補修用(2)
保護用・固定・仮止め用・多用途・梱包用・結束用・補修用
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • エスコ(7)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
エスコ・呉工業(クレ)・tesa(テサ/テサテープ)・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(9)
40(3)
48
50(8)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ゴリラテープ 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ

    呉工業(クレ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
    用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護テープ幅(mm)48基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.43粘着剤天然ゴム系
  • ゴリラテープ 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ

    呉工業(クレ)(68件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1箱(24個)
    当日出荷
    すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
    用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
    トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
    用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
  • ダクトテープ 3939 3M(スリーエム)

    ダクトテープ 3939

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    欠品中
    防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
    用途ダクトのシール、メンテナンス、結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
  • 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK] エスコ

    48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK]

    エスコ
    2,290税込2,519
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)48厚さ(mm)0.29長さ(m)32
  • 48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] エスコ

    48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK]

    エスコ
    2,290税込2,519
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)48厚さ(mm)0.29長さ(m)32
  • はがせる万能ダクトテープ エスコ

    はがせる万能ダクトテープ

    エスコ
    2,260税込2,486
    1巻
    翌日出荷
    防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
    用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム幅(mm)48厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2特性防水
  • 超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ

    超強力ダクトテープ (手切れ)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1巻(1巻)
    翌々日出荷
    全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
    用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
  • 48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ

    48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]

    エスコ
    2,700税込2,970
    1巻
    翌日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17芯径(mm)76、76(3”)
  • 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ

    48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]

    エスコ
    3,440税込3,784
    1巻
    翌日出荷
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
    材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25
  • 48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK] エスコ

    48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK]

    エスコ
    3,270税込3,597
    1巻
    翌日出荷
    材質アルミ厚さ(mm)0.1芯径(mm)76(3”)特性防水

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ