絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 6.2(3)
- 8(7)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(27)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(9)
- 25.4(2)
- 40(3)
- 48(12)
- 50(8)
- 50.8(2)
- 100(2)
- 101.6(1)
- 120(1)
- 600(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 0.45(1)
- 20(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
基材
- ポリウレタン(1)
用途
補修用(2)
色
クリア(1)
グレー(1)
クリア・グレー
ブランド
- 光洋化学(1)
- ケニヨン(1)
光洋化学・ケニヨン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(9)
40(3)
48(12)
50(8)
75
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る

ダクトクロス グレー
光洋化学(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(24巻)当日出荷から11日以内出荷強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
クリアーテープ
ケニヨン¥999税込¥1,0991枚当日出荷ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。材質ポリウレタン寸法(cm)7.5×45主な用途補修用アズワン品番62-7041-24特性屋外使用可
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098