絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
テープ長さ(m)
- 13(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.096(1)
特長
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
用途
隙間用(1)
隙間用
色
イエロー(1)
イエロー
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(2)
- エスコ(23)
- 3M(スリーエム)(8)
- 呉工業(クレ)(5)
- カクダイ(4)
- 日本バルカー(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- GAONA(ガオナ)(3)
- コクゴ(2)
- スリーボンド(2)
- TRUSCO(2)
- 古藤工業(Monf)(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- 信越ポリマー(2)
- ニチアス(2)
- フカガワ(2)
- アサダ(1)
- アズワン(1)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12.7(1)

高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096色イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098