絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 50(1)
  • 50.8(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途隙間用(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(2)
  • フッ素樹脂(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.096(1)
  • 0.3556(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 14(1)
テープ長さ(m)
  • 0.165(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
0.165・0.75・1.5・2.7・3・4.5・9・11・13
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・グレー・ブラック・レッド
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(8)
  • ニトムズ(55)
  • エスコ(52)
  • 3M(スリーエム)(32)
  • マクセル(25)
  • tesa(テサ/テサテープ)(15)
  • 日東エルマテリアル(10)
  • 折原製作所(9)
  • 呉工業(クレ)(8)
  • 寺岡製作所(8)
  • TRUSCO(8)
  • セキスイ(7)
  • まつうら工業(7)
  • オカモト(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 古藤工業(Monf)(5)
  • アサヒペン(5)
  • アズワン(4)
  • カクダイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング

    高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
    仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
  • リペアテープ 旭エンジニアリング

    リペアテープ

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。30分で金属のように硬くなります。飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。付属品ゴム手袋トラスコ品番228-9679材質ガラス繊維幅(mm)100厚さ(mm)0.3556灰色長さ(m)9容量(g)696シートサイズ(mm)100×9000適合配管径(Φmm)125~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアパテHPシリーズ 旭エンジニアリング

    リペアパテHPシリーズ

    旭エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。
    用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応
補修・シーリングテープ