絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.06・0.3・5・8・10・20・30・32.9・33・50・54.8
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・結束用・電気・電子用
オレンジ・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・寺岡製作所・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・アズワン・tesa(テサ/テサテープ)・寺田・コクゴ・TRUSCO・マクセル・日東電工アメリカ・Union tape・住友・アズピュア(アズワン)・ホワイトバリーン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ

    ポリイミドテープ 絶縁 耐熱

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    高温対応、絶縁
    使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所

    カプトン両面テープ NO.760H #25

    寺岡製作所(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
    用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
  • 耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
    用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
  • カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.652S #25

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • チューコーフロー 耐熱両面テープ 中興化成工業

    チューコーフロー 耐熱両面テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。
    用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
  • 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)

    3M ポリイミドテープ 5413

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
    用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
  • カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.653F #25

    寺岡製作所
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
  • 電気絶縁用ビニールテープ 4251 tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ 4251

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20主な用途電気絶縁用特性絶縁
  • ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業

    ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    中興化成工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
    用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)

    日東電工(旧:Permacel)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
    用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
  • 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,565税込2,822
    1巻
    3日以内出荷
    ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
    用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
  • ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
  • カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNo.650S

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20基材カプトン(R)フィルム粘着剤シリコーン系主な用途絶縁、固定、マスキング、スプライシング粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • カプトン粘着テープ NO.6564 #25 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.6564 #25

    寺岡製作所
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    耐熱性や加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ付きです。 電解めっき液が浸み込みづらく工程中に剥れづらいので、めっき工程でのマスキングに適しています。
    用途電子部品製造工程などの加熱工程時の固定や搬送。 リフローはんだ等の高温加熱工程後に剥離する用途。 熱のかかる箇所の絶縁や固定。伸び(%)50引張強度(N/25mm)122.6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090 寺岡製作所

    熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090

    寺岡製作所
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
  • ポリイミド粘着テープ TRUSCO

    ポリイミド粘着テープ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性、耐薬品性に優れています。
    用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
  • 耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)

    耐熱マスキングテープ”5413”

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
  • ポリイミドテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ポリイミドテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
    用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に褐色使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルムテープ長さ(m)20伸度(%)65テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
  • カプトン(R)テープ 寺岡製作所

    カプトン(R)テープ

    寺岡製作所
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から46日以内出荷
    絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
    寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
  • カプトン(R)テープ 日東電工アメリカ

    カプトン(R)テープ

    日東電工アメリカ
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
  • ポリイミド粘着テープ テサ51408 tesa(テサ/テサテープ)

    ポリイミド粘着テープ テサ51408

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
    用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
  • カプトン粘着テープ NO.650R 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650R

    寺岡製作所
    31,980税込35,178
    1巻
    15日以内出荷
    セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M

    中興化成工業
    7,598税込8,358
    1巻ほか
    当日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド耐熱マスキングテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M

    中興化成工業
    5,398税込5,938
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M

    中興化成工業
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープNo.92

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
  • 【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 ホワイトバリーン

    【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅

    ホワイトバリーン
    5,398税込5,938
    1式(3巻)
    4日以内出荷
    耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。耐摩耗性に優れ、裂けにくいテープです。粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。電子機器の絶縁、高熱工程のマスキングに。テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業製。
    用途真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束 などに長さ(m)8基材厚さ(mm)0.025耐熱温度(℃)(短時間)260 / (連続使用時)180引張強度(N/10mm)63総厚(mm)0.066ケースなし
  • ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田

    ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH

    寺田
    8,298税込9,128
    1箱(10巻)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
  • ボンディングテープ 584 3M(スリーエム)

    ボンディングテープ 584

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1箱(12巻)
    8日以内出荷
    熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
    用途ホットスタンプ時の版固定厚さ(mm)0.05ブラウンテープ幅(mm)75基材ABSテープ長さ(m)30粘着剤合成ゴム系主な用途固定・仮止め用特性柔軟、耐熱、耐溶剤
  • カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所

    カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

    寺岡製作所
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
  • ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 寺田

    ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200

    寺田
    7,498税込8,248
    1箱(10巻)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)7.84入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
  • 125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ Union tape

    125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ

    Union tape
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
    厚さ(μm)125
ポリイミド粘着テープ