絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.06・0.3・5・8・10・20・30・32.9・33・50・54.8
ブランド
- モノタロウ(1)
- 寺岡製作所(16)
- 3M(スリーエム)(15)
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- 中興化成工業(5)
- アズワン(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- 寺田(2)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- 日東電工アメリカ(1)
- Union tape(1)
- 住友(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- ホワイトバリーン(1)
モノタロウ・寺岡製作所・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・アズワン・tesa(テサ/テサテープ)・寺田・コクゴ・TRUSCO・マクセル・日東電工アメリカ・Union tape・住友・アズピュア(アズワン)・ホワイトバリーン
「テープ幅(mm)」から絞り込む

ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200
寺田¥7,498~税込¥8,248~1箱(10巻)8日以内出荷から9日以内出荷安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面色クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)7.84入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×10×20
寺岡製作所¥3,198税込¥3,5181巻23日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)10×20×0.025
ポリイミド粘着テープ No.360UL (シリコーン系粘着剤)
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番421-8356材質基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)20厚さ(mm)0.06色褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(20巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番421-8357材質基材:ポリイミドフィルム幅(mm)20厚さ(mm)0.025色褐色長さ(m)0.06使用温度範囲(℃)-60~180粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドテープ 12mm×33m
住友¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系
ボンディングテープ Y-582A
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(2巻)8日以内出荷室温でも適度の粘着性があり、仮固定や位置決めが容易にできます。用途金属同士の接着、金属板のスプライステープ幅(mm)200基材ABSテープ長さ(m)33粘着剤エポキシ樹脂系
耐熱ポリイミドテープ 5434
3M(スリーエム)¥89,980~税込¥98,978~1箱(16巻)ほか8日以内出荷から38日以内出荷シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。色アンバー基材PIテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.053粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.025特性耐熱、はがせる、耐薬品
ボンディングテープ 583
3M(スリーエム)¥95,980税込¥105,5781巻55日以内出荷熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。用途ネームプレートの貼り付けテープ幅(mm)400基材ABSテープ長さ(m)54.8粘着剤ニトリルフェノール樹脂系
耐熱ポリイミドテープ 5419
3M(スリーエム)¥379,800税込¥417,7801巻96日以内出荷シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。テープ幅(mm)304基材PIテープ長さ(m)32.9粘着剤シリコーン系
テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998~税込¥3,298~1巻6日以内出荷<特長>。・耐熱性(最高260℃)。・UL510と同等レベルの難燃性。・高い耐薬品性と絶縁耐力。・マスキング用途で糊残り無く剥がせる用途<用途>。・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。・はんだ付けマスキングに適します。・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。色茶基材ポリイミド粘着剤シリコーン系テープ厚さ(μm)62引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン粘着テープ
寺岡製作所¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から15日以内出荷セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離可
アズピュア ポリイミドテープ
アズピュア(アズワン)¥30,888~税込¥33,977~1袋(10巻)ほか翌々日出荷用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。 電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。材質(芯)PE<ポリエチレン>使用温度範囲(℃)220(30sec)厚さ(μm)65(±6)主な用途電気・電子用表面抵抗値(Ω)108/□以下
ポリイミドテープ No.6500
マクセル¥24,980~税込¥27,478~1ケース(12巻)ほか30日以内出荷高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
ポリイミドテープ
アズワン¥5,098~税込¥5,608~1本翌々日出荷絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。材質基材/PI(ポリイミド)フィルム、粘着剤/シリコン系、芯/ポリプロピレン引張強度5kgf/cm難燃性UL510伸長率(%)63絶縁抵抗1.0×10^13耐電圧(V)6000
ポリイミドテープ
アズワン¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。仕様※RoHS2 (EU)2015/863 対応(2025ねん8月時点)材質基材/PI(ポリイミド)フィルム、粘着剤/シリコン系、芯/ポリプロピレン引張強度5f/c耐熱温度(℃)205(3hr)粘着力593 (2.7N/10)難燃性UL510アズワン品番2-2273-09伸長率(%)63%,絶縁抵抗1.0×10^13耐電圧(V)6000
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×12×20
寺岡製作所¥3,898税込¥4,2881巻4日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)12×20×0.025
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×20×20
寺岡製作所¥6,498税込¥7,1481巻4日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)20×20×0.025
カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×15×20
寺岡製作所¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)15×20×0.025