絞り込み
コネクタ形状
変換タイプ
オス - オス・オス - メス
ケーブル外径(Φmm)
2.5・2.6・2.7・3・3.1・3.2・3.5・3.8・4・4.2・4.5・4.6・4.7・4.8・4.9・5・5.2・5.5・5.8・6.4・ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
プラグ
その他・ニッケルメッキ・金メッキ
フェライトコア
あり
ブランド
モノタロウ・メディアカバーマーケット・StarTech.com・CIO・OWLTECH(オウルテック)・サンワサプライ・エレコム・多摩電子・MOTTERU・LINDY・変換名人・オーム電機・BUFFALO(バッファロー)・ELPA・BELKIN(ベルキン)・日本トラストテクノロジー・カシムラ・カモン・Mate・アドテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: USBケーブル

865件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • USB-C ケーブル 2m USB 2.0対応 USB-IF認証取得 StarTech.com

    USB-C ケーブル 2m USB 2.0対応 USB-IF認証取得

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    USB-IF公認。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。全使用期間保証に裏打ちされた信頼性。このUSB 2.0ケーブルは、ビデオには対応していませんのでご注意ください。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や延長には、メーカーのUSB-C 3.0ケーブル(例:USB315CC2M)をお勧めします。
    ブラック質量(g)42ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠 StarTech.com

    L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用。ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電ブラック質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • 1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス) StarTech.com

    1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス)

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ 耐久性に優れたPVC構造
    用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ブラック質量(g)32ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型右向き オス/オス 24/30 AWG StarTech.com

    充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型右向き オス/オス 24/30 AWG

    StarTech.com
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Micro-USBモバイルデバイスに充電用電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスに接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型左向き オス/オス 24/30 AWG StarTech.com

    充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型左向き オス/オス 24/30 AWG

    StarTech.com
    869税込956
    1個
    当日出荷
    Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)28ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 1m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス StarTech.com

    1m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性あり 高品質USB「A」タイプオスコネクタ
    用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。疲労したUSBケーブルや適切に配置されていないUSBケーブルをこの高品質1m USB 2.0 A - A、M/Mケーブルに交換しましょうブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状SB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
  • USB2.0ケーブル_ナイロンメッシュタイプ サンワサプライ

    USB2.0ケーブル_ナイロンメッシュタイプ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。) ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
    コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどののUSB Bコネクタを持つUSB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。ケーブル外径(Φmm)5.8シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプメッシュ変換タイプオス - オス
  • STU-540用USBケーブル(3m) wacom(ワコム)

    STU-540用USBケーブル(3m)

    wacom(ワコム)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    STU-540とPCを接続するためのUSBケーブル。長さ3m。
  • USBケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    USBケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    USBケーブル。
  • 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    取り回ししやすい片引きの巻取り式。片方のケーブルだけが伸縮するからリール部分が邪魔にならず、デスク周りや外出先など多くのシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズにケーブルを収納できるので持ち運びにも最適。より使いやすい長さの1.2m。お客様からの「もう少し長くして欲しい」というご要望にお応えして従来の90cmから1.2mに延長し、日常の使用シーンに、より一層活躍する長さになりました。ケーブル収納時は従来品とほぼ同サイズの使いやすいサイズです。スムーズな引き出しで静音性も抜群。ケーブルを引き出す際の抵抗感を少なくすることで、軽い力でするする伸びる感覚とリールのカチカチ音の軽減を実現。電車やバス、オフィスなどの静かな場所でも気にせず使えます。PD60W高速充電& データ転送に対応。USB Power Delivery(PD)に対応しており、最大60W充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、充電時間の短縮が可能です。USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。温度センサー(PTC)搭載。コネクター部分に温度センサー(PTC)を搭載しているので、万が一異常な発熱が生じた場合も接続機器への電流をストップして過熱を防止します。付属の固定スタンドで”定位置化”。本体を付属スタンドで固定しておけば、いつもの場所からサッと引き出して使える。デスク上をスッキリ整頓でき、毎日の充電が快適にスムーズに行えます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック)

    片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    取り回ししやすい片引きの巻取り式。片方のケーブルだけが伸縮するからリール部分が邪魔にならず、デスク周りや外出先など多くのシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズにケーブルを収納できるので持ち運びにも最適。より使いやすい長さの1.2m。お客様からの「もう少し長くして欲しい」というご要望にお応えして従来の90cmから1.2mに延長し、日常の使用シーンに、より一層活躍する長さになりました。ケーブル収納時は従来品とほぼ同サイズの使いやすいサイズです。スムーズな引き出しで静音性も抜群。ケーブルを引き出す際の抵抗感を少なくすることで、軽い力でするする伸びる感覚とリールのカチカチ音の軽減を実現。電車やバス、オフィスなどの静かな場所でも気にせず使えます。PD60W高速充電& データ転送に対応。USB Power Delivery(PD)に対応しており、最大60W充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、充電時間の短縮が可能です。USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。温度センサー(PTC)搭載。コネクター部分に温度センサー(PTC)を搭載しているので、万が一異常な発熱が生じた場合も接続機器への電流をストップして過熱を防止します。付属の固定スタンドで”定位置化”。本体を付属スタンドで固定しておけば、いつもの場所からサッと引き出して使える。デスク上をスッキリ整頓でき、毎日の充電が快適にスムーズに行えます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • マグネットシリコンケーブル USB Type-A to USB Type-C OWLTECH(オウルテック)

    マグネットシリコンケーブル USB Type-A to USB Type-C

    OWLTECH(オウルテック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。本製品は磁力で簡単にまとめられるシリコンケーブルです。ソフトなシリコン素材で手触りが心地よく、くるくると巻くだけで、絡まず簡単にまとめることができます。まとまる秘密はケーブルの磁力。ケーブル部分に磁力があり、渦を巻くように綺麗な形で巻き取ることができます。また、折りたたむよりもケーブルへの負荷がかかりにくい点も特長です。アイデア次第でアレンジいろいろ。ケーブル同士をくっつけたり、ノートPCのACケーブルをまとめたり、デスクトップPCの側面に沿わせたりなど、アイデア次第でさらにスマートにお使いいただけます。最大3Aの急速充電に対応。スマートフォンやタブレットなどをAC充電器やモバイルバッテリーなどに接続して、最大3Aでの充電が可能です。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • マグネットシリコンケーブル PD60W USB Type-C to USB Type-C OWLTECH(オウルテック)

    マグネットシリコンケーブル PD60W USB Type-C to USB Type-C

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。本製品は磁力で簡単にまとめられるシリコンケーブルです。ソフトなシリコン素材で手触りが心地よく、くるくると巻くだけで、絡まず簡単にまとめることができます。まとまる秘密はケーブルの磁力。ケーブル部分に磁力があり、渦を巻くように綺麗な形で巻き取ることができます。また、折りたたむよりもケーブルへの負荷がかかりにくい点も特長です。アイデア次第でアレンジいろいろ。ケーブル同士をくっつけたり、ノートPCのACケーブルをまとめたり、デスクトップPCの側面に沿わせたりなど、アイデア次第でさらにスマートにお使いいただけます。USB PD60W充電に対応。USB Power Delivery(PD)に対応しており、最大60W充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、充電時間の短縮が可能です。USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    超高速データ通信 最大40Gbps。USB4 Version 1.0(Gen3×2)規格に準拠し、最大40Gbpsの超高速転送を実現しています。高解像度動画やRAWデータなどの大容量ファイルも、驚くほどスムーズに転送できます。iPhone 15以降のiPhone Pro / Pro Max 接続時は最大10Gbpsで動作します。転送速度は理論値です。実際の速度はご使用環境により異なります。8K/60Hz 映像出力に対応。DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応し、8K/60Hzの超高精細映像出力が可能です。圧倒的な解像度で、プロフェッショナルな映像制作や高品質プレゼンテーションにも最適です。接続する機器がDP Altモードおよび対応解像度に対応している必要があります。最大240W対応の超高速充電。最新のUSB Power Delivery EPR(Extended Power Range)に対応しています。最大240W(48V/5A)の超高出力で、ノートPCやゲーミングデバイス、モニターなど高消費電力の機器もスピーディーかつ安全に充電可能です。接続機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。Thunderbolt 3 / 4互換。Thunderbolt 3およびThunderbolt 4ポートとの互換性があります。一部のThunderbolt機器との接続において動作確認済みです。本製品はThunderbolt認証品ではありません。USB-IF正規認証取得製品。本製品はUSB Implementers Forum(USB-IF)の正規認証を取得しています。規格に準拠した高い信頼性と安全性を保証し、安心してご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    超高速データ通信 最大20Gbps。USB4 Gen2×2規格に準拠し、最大20Gbpsの超高速通信を実現しました。写真・動画・バックアップなどの大容量データもストレスなく転送できます。iPhone 15以降のiPhone Pro / Pro Max 接続時は最大10Gbpsで動作します。転送速度は理論値です。実際の速度は使用環境により異なります。4K/60Hz 映像出力に対応。DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応しています。4K/60Hzの高解像度映像を滑らかに出力でき、外部モニターやプロジェクターへの接続も快適です。テレワーク、プレゼン、動画視聴などにも最適です。ご使用の機器がDP Altモードに対応している必要があります。最大240W対応の超高速充電。最新のUSB Power Delivery EPR(Extended Power Range)に対応。最大240W(48V/5A)の超高出力で、ノートPCからスマートフォン、ゲーム機まで、あらゆるUSB-C機器をスピーディーかつ安全に充電できます。接続機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    しなやかシリコンで絡みにくいケーブル。シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。USB PD EPR 240W充電に対応。USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。5万回の折り曲げ試験をクリア。メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の2年保証。本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 2m OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 2m

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    しなやかシリコンで絡みにくいケーブル。シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。USB PD EPR 240W充電に対応。USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。5万回の折り曲げ試験をクリア。メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の2年保証。本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    しなやかシリコンで絡みにくいケーブル。シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。USB PD EPR 240W充電に対応。USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。5万回の折り曲げ試験をクリア。メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の2年保証。本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • AERO DROP iPhone/iPad to Windows ワイヤレスクロスリンクドングル j5 create

    AERO DROP iPhone/iPad to Windows ワイヤレスクロスリンクドングル

    j5 create
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    高速・安定接続を実現するUSB 2.0対応 2.4GHz ワイヤレスドングル(Wormhole Switch用 Bluetooth対応)。CROSS-DROP機能 (デバイス間でファイルをスムーズ転送)。AirDrop のような感覚でファイル転送が可能。iPhone/iPadと PC・ノートPC間で簡単にデータを共有。CROSS-DESKTOP機能 (画面をまたいでスマート操作)。セカンドディスプレイとして、複製表示(iPad → Windows)および拡張表示(Windows → iPad)に対応。画面は自動的に回転・リサイズされ、表示先の画面サイズや向きに最適化されます。2つのデバイス間で、キーボード・マウス・クリップボードを共有可能。CROSS-TOUCH機能 (タッチとペン操作を共有できる) 。接続先がタブレットの場合、バーチャル・マルチタッチおよびペン入力に対応。Windows OS のジェスチャー操作をそのまま利用可能。手書き入力に対応し、筆圧検知(1024段階)、ペンの傾き、ペン側面ボタン(消しゴムや選択機能など)をサポート。画面上に直接書き込める、便利なマークアップツールを搭載
  • USBケーブル ユーボン

    USBケーブル

    ユーボン
    759税込835
    1本(1m)
    翌々日出荷
    小型コネクタ採用。ノイズに強い2重シールド
    長さ(m)1
  • USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能。USB-IF規格準拠ケーブル:E-markerチップ搭載USB Type-Cケーブル。USB-IF規格に対応し、USB-C Power Delivery対応機器へ安全かつ規格準拠の電力供給を実現。高耐久ケーブル構造:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れた編組ナイロン外層を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の曲げに対応。ニッケルめっきコネクター、2万回以上の挿抜試験クリア。高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期に対応
    仕様●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:1 m●ケーブル外径:4.2 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:1013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品質量:43 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能。USB-IF規格準拠ケーブル:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れたナイロン編組外装を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の屈曲に対応。ニッケルめっきコネクターは2万回以上の挿抜試験をクリア。高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期に対応
    仕様●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:3 m●ケーブル外径:4.7 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:3013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品質量:151 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RX0用レリーズケーブル SONY(ソニー)

    RX0用レリーズケーブル

    SONY(ソニー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    DSC-RX0をサブカメラとしてメインカメラと接続し、異なる2つのコンテンツの同時撮影を実現するレリーズケーブル
  • ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブルです。 。USB3.2 Gen1仕様に準拠します。 。Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 。最大5Gbpsの転送速度、USB2.0規格の下位互換性があります。 。接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 。充電やデータ転送で使用可能です。 。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.2 Gen1その他【線材】22AWG/30AWG寸法(mm)Type-C:10.8×32×7.8、Micro-B:15.8×31.8×7.8ブラック円形接点構成【コネクタ】黄銅(真鍮)ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20 ~ 80保存温度(℃)-25 ~ 85材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Micro-B オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.3伝送速度(Gbps)5材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽銅編組シールド / 82%をカバー材質(シェル)PVC材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル LINDY

    BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル

    LINDY
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-Cデバイスとコンピュータを対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsをサポート。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、線材の種類を簡単に識別できます。 コネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】32AWG/32AWG/32AWG/26AWGブラック円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽銅編組シールド / カバー率75%材質(シェル)PVC
  • CROMO LINE USB3.0 Type-Aケーブル LINDY

    CROMO LINE USB3.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    CROMO LINE USB3.0 Type-Aケーブルです。 最大5Gbpsの転送速度で、USB 2.0 / 1.1規格の下位互換性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュで不要なノイズを遮断できます。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 多数のUSB3.0デバイスにサポートしています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.0その他【線材】28AWG/28AWG/24AWGグレー円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.5遮蔽銅編組シールド / カバー率65%材質(シェル)ABS
  • ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブル

    LINDY
    779税込857
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-Aケーブルです。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 USB2.0のデータ転送及び充電仕様に準拠しています。 USB Type-C デバイスとType-A デバイス接続をサポートします。 USB 1.1を下位互換することができます。 接合部は標準的な絞り加工を採用しており、継ぎ目のない一体成型で耐久性があります。 純金メッキ端子採用で、最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】28AWG/28AWGブラック円形規格USB 2.0材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)3.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率60%材質(シェル)PVC
  • USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY

    USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル

    LINDY
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブルです。 USB Type-C信号をHDMIの画面に出力可能。 最高解像度4K UHD(4096×2160@60Hz HDR)に対応。 HDRに対応しています。 両面挿せるUSB Type-Cコネクタ仕様で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】32AWG寸法(mm)USBType-C:12.6×24×6.6、HDMIType-A:22×45.1×12ブラック円形規格HDMI 2.0接点構成【コネクタ】黄銅ケーブル長(m)5使用温度(℃)-20 ~ 70材質(シース)PVC保存温度(℃)-25 ~ 85最大解像度4096×2160@60Hz( 4:4:4 8bit HDR)コネクタ(前端)USB 3.1 Type-C オス、(後端)HDMI Type-A オス屈曲半径R(mm)最小60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5材質(コネクタ)金メッキ帯域幅(Gbps)18遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC、ABS材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ LINDY

    USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アタブタ

    LINDY
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    USB3.1 Type-C to HDMI 1.4 4K@30Hz アクティブ変換アダプタです。 USB Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 差し込みしてすぐ使え、プラグとプレイに対応、ドライバ不要です。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 すべてのVESA DisplayPort Alternate ModeのUSB Type C機器に対応。 パソコン画面ミラーリングおよび拡張機能として使用可能。(一部のスマホンおよびタブレットは画像ミラーリングのみ対応) 最高解像度3840×2160@30Hzに対応可能。 外部電源の接続する必要がないです。 USB Type-Cに更新した機器に対応。
    セット内容本体、説明書 x 1寸法(mm)42×38×15(ケーブルの長さを除く)(W×D×H)ホワイトサイズ(cm)17規格VESA DisplayPort Alternate modeに対応出力HDMI1.4 メス使用温度(℃)0 ~ 45入力USB3.1 Type-C オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度3840×2160 @30Hz給電方式USB給電材質(シェル)ABS
  • ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル

    LINDY
    779税込857
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB2.0 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-Cスマホとタブレットに対応します。 OTG機能をサポートし、スマホやタブレットをキーボードやフラッシュドライブに簡単に接続できます。 USB1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】28AWG/28AWGブラック円形規格USB 2.0ケーブル長(m)0.15材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)3.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率60%材質(シェル)PVC
  • ANTHRA LINE  USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブルです。 USB3.2 Gen1仕様に準拠します。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 最大5Gbpsの転送速度、USB2.0規格の下位互換性があります。 接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 充電やデータ転送で使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.2 Gen1その他【線材】22AWG/30AWG寸法(mm)Type-C:10.8×32×7.8、Micro-B:15.8×31.8×7.8ブラック円形接点構成【コネクタ】黄銅(真鍮)使用温度(℃)-20 ~ 80保存温度(℃)-25 ~ 85材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Micro-B オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.3伝送速度(Gbps)5材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽銅編組シールド / 82%をカバー材質(シェル)PVC材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブル

    LINDY
    879税込967
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB2.0 Type-Cケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB2.0のデータ転送及び充電仕様に準拠しています。 USB Type-Cデバイスとパソコンに対応しています。 USB1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】28AWG/24AWG/32AWG寸法(mm)21.7×11×7.3ブラック円形規格USB 2.0接点構成【コネクタ】リン青銅使用温度(℃)-20 ~ 80材質(シース)PVC保存温度(℃)-25 ~ 85コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オス屈曲半径R(mm)最小45伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ遮蔽アルミマグネシウム編組 / カバー率85%材質(シェル)PVC材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブル

    LINDY
    879税込967
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-A オス/メス OTGケーブルです。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホン及びタブレットに対応します。 OTG機能をサポートし、スマホやタブレットをキーボードやフラッシュドライブに簡単に接続できます。 高速USB 3.2 Gen 2、10Gbps。 USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 USB Type-Cコネクタは標準絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成型で丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】26AWG/30AWG/30AWGブラック円形規格USB 3.2 Gen 2ケーブル長(m)0.15材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽錫メッキ銅編組メッシュ / 85%をカバー材質(シェル)PVC
  • USB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ LINDY

    USB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみ

    LINDY
    9,498税込10,448
    1本
    6日以内出荷
    USB3.2 Gen2 Type-C アクティブ延長ケーブル、データ転送のみです。 USB 3.2 Gen 2信号の延長をサポート、転送速度は最大10Gbpsに対応。 USB 2.0 / 1.1と下位互換性があります。 最長伝送距離は5mに達しています。 内蔵アクティブチップ、遅延のない信号を安定で提供できます。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 高電力デバイスに電力を供給するための追加の電源ホールを提供しています。
    寸法(mm)23.3×62×12.4(ワイヤー除く)規格USB 3.2 Gen 2をサポート※USB 2.0、USB 1.1と下位互換性があります外径×内径(Φmm)【予備電源穴】3.5×1.35 (※本製品には電源は付属しておりません。 電源を入れる必要がある場合は、5V / 1A 変圧器を使用してください。)ケーブル長(m)5コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスシールド85% アルミニウムマグネシウム編組ワイヤー28AWG+25AWG+22AWG/7mm転送速度(Gbps)10材質(線材)PVC
  • ANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブル

    LINDY
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.0 Type-A オス/メス 延長ケーブルです。 USB3.0仕様に準拠し、最速データ転送5Gbpsをサポート。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 USB3.0、USB2.0信号転送の延長。 USB2.0、USB1.1規格の下位互換性があり、多重絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.0その他【線材】24AWG/28AWG/30AWGブラック円形材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.5遮蔽アルミニウム編組シールド材質(シェル)PVC
  • USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY

    USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル

    LINDY
    6,198税込6,818
    1本
    6日以内出荷
    USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号をHDMIのモニターに出力可能。 最大解像度4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRに対応。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 繋ぐだけですぐ使え、ドライバ不要です。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】32AWG寸法(mm)USBType-C:12.6×24×6.6、HDMIType-A:22×45.1×12ブラック円形規格HDMI2.0接点構成【コネクタ】黄銅使用温度(℃)-20 ~ 70材質(シース)PVC保存温度(℃)-25 ~ 85最大解像度4096×2160@60Hz( 4:4:4 8bit HDR)コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)HDMI Type-A オス屈曲半径R(mm)最小60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5材質(コネクタ)金メッキ帯域幅(Gbps)18遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC、ABS材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ LINDY

    USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アタブタ

    LINDY
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    USB3.2 Gen2x2 Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-C用のスマホ及びタブレットに対応。 高速USB 3.2 Gen2x2、20Gbps USB 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    ブラック寸法26.5×13×7.5mm(W×D×H)※コネクタ含まず規格USB 3.2 Gen 2×2接点構成使用温度(℃)-10×80保存温度(℃)-20×85コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)20材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
  • ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Micro-Bケーブルです。 。USB3.2 Gen1仕様に準拠します。 。Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 。最大5Gbpsの転送速度、USB2.0規格の下位互換性があります。 。接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 。充電やデータ転送で使用可能です。 。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB3.2 Gen1その他【線材】22AWG/30AWG寸法(mm)Type-C:10.8×32×7.8、Micro-B:15.8×31.8×7.8ブラック円形接点構成【コネクタ】黄銅(真鍮)ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20 ~ 80保存温度(℃)-25 ~ 85材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Micro-B オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.3伝送速度(Gbps)5材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽銅編組シールド / 82%をカバー材質(シェル)PVC材質(接点)【コネクタ】金メッキ
  • CROMO LINE USB2.0 Type-A to Micro-Bケーブル LINDY

    CROMO LINE USB2.0 Type-A to Micro-Bケーブル

    LINDY
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    CROMO LINE USB2.0 Type-A to Micro-Bケーブルです。 最大480Mbpsの転送速度、差し込みしてすぐ使えます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロムメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 複数の絶縁コーティング、信号を安定的に提供できます。 携帯電話/PDA/デジタル製品/タブレットPCに適用。 充電やデータ転送で使用可能。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB2.0その他【線材】28AWG/24AWGグレー円形材質(カバー)PVCコネクタ(前端)USB Type-A オス、(後端)USB Micro-B オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4遮蔽銅編組シールド / カバー率70%材質(シェル)ABS
  • hoco X126 PD60W 3 in 1ケーブル ライトグレー 日本トラストテクノロジー

    hoco X126 PD60W 3 in 1ケーブル ライトグレー

    日本トラストテクノロジー
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    本商品のカラーはライトグレーで、明るくすっきりとした印象に仕上げています。利便性を高める3in1の多機能設計を採用し、充電ケーブルとしての機能に加え、持ち運びに便利なストラップ、動画視聴に最適なスマホスタンドの機能を兼ね備えています。荷物を最小限に抑えたいミニマリストにも最適です。ストラップ部分は約35cmのUSB-C to USB-Cケーブルとして使用でき、最大PD60W(20V/3A)までの高出力充電に対応しており、緊急時でもノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く充電できます。さらに、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。ケーブルの外側には摩擦に強いナイロンメッシュを使用しており、折り曲げや引っ張りに強い構造で、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。ケーブルを取り外したメタルパーツはスマホスタンドとして利用可能で、スマホの通知確認や動画視聴にも便利です。メタルパーツによる重厚な見た目でありながら、日常の持ち歩きで負担にならない軽量・コンパクト設計で、実用性と携帯性を兼ね備えた高機能なミニマルガジェットです。
USBケーブル