絞り込み
ブランド
- LINDY
- ATEN(277)
- サンワサプライ(108)
- イメージニクス(95)
- StarTech.com(86)
- エレコム(42)
- ラトックシステム(26)
- アライドテレシス(23)
- サンワダイレクト(22)
- Gefen(22)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(15)
- グリーンハウス(14)
- BLACK BOX(14)
- 大電(12)
- FXC(11)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- 興和オプトロニクス(10)
- PLANET Technology(10)
- テック(TEC)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 3入力1出力
LINDY¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。メタル筐体を採用します。長距離映像伝送HDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineと合わせて使用の場合、7.5mまでの出力距離。最大18Gbpsのデータ転送速度。38kHz赤外線に対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出し(LIFO)の解像度機能をサポートし、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出する機能搭載。CECに対応。本体に切替ボタンが付いています。赤外線リモコンを付き、より簡単に切り替えます。3台のHDMIオーディオおよびビデオ入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。高効率の映像処理機能。CE、FCC、RoHS、REACHの認証を取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。材質メタル色ブラック出力HDMI Type-A(メス)×1使用温度(℃)0~45湿度(%RH)10 ~ 85(結露なきこと)入力HDMI Type-A(メス)×3保存温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ材質(接点)金メッキ
HDMI 8K@60Hz 切替器、 2入力1出力
LINDY¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷1台のHDMI2.1I対応モニタまたはTVへの2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/Dolby Vision/HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×2最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度4:4:4,10bit帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
HDMI 8K@60Hz 双方向切替器
LINDY¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷1台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。1台のHDMI2.1入力デバイスから、2台のHDMI2.1モニターまたはテレビ切り替えをサポート。(単一画面出力のみ)HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度7680x4320@60Hz4:2:0/7680×4320@30Hz4:4:4に対応しています。最大帯域幅40Gbpsに対応しています。手動切替ボタンに対応します。CECに対応。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/DolbyVision/HLG●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-Aメス×1電源USB Type-Cメス(0.8mUSB2.0Type-A-Type-C電源ケーブルが付属します)使用温度(℃)0~70入力HDMI Type-Aメス×2最大解像度7680×4320@60Hz(4:2:0)/7680×4320@30Hz(4:4:4)/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240HzRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI2.1色深度4:4:4、10bit(8K@30Hz)/4:2:0、10bit(8K@60Hz)帯域幅(Gbps)40材質(シェル)ABS
HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 切替器、 5入力1出力
LINDY¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷最大3840×2160@60Hz4:4:48bitに対応。金属の筐体を採用します。長距離映像伝送はHDMI2.0UHDに対応。LINDYGoldLineの製品を併せて使用の場合、出力距離は7.5mまで達します。最大18Gbpsのデータ転送速度。赤外線は38kHzに対応。HDCP2.2に対応。コンパクトで、設置しやすい、ホームビデオに最適です。後入れ先出しの解像度機能に対応し、新しいHDMI信号ソースを自動的に検出します。CECに対応。本体に切替スイッチがあります。切り替えが便利な赤外線リモコン付属。5台のHDMIオーディオビデオの入力デバイスを接続し、出力をHDMIモニターに接続します。効率のビデオ処理機能、品質を極める。CE、FCC、RoHS、REACHの認証取得。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。色ブラック出力1×HDMI Type A メス使用温度(℃)0~45湿度(%RH)10 ~ 85(結露なきこと)入力5×HDMI Type A メス保存温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ材質(シェル)金属材質(接点)金メッキ
HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力
LINDY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷3台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが1台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できますHDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×3最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160@60Hz / 3840×2160@144Hz / 3840×2160@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度8K@60Hz(4:4:4、10bit)帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
HDMI信号オーディオ分離器、4K対応
LINDY¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷HDMI映像と音声は同時に分離し、外部スピーカーと接続してホームシアターモードが実現できます。3種類のオーディオ出力インターフェースをサポートし、応用範囲が広いです。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、別の切替器を購入する必要なく、費用とスペースを節約します。EDIDサラウンドの調整に対応。金属筐体の使用は、耐火性がありますし、漏電および干渉を防止し、放熱性も抜群です。仕様●HDMI最大サンプリングレート: 192 kHz※8/10/12bpc色深度に対応(4K@30Hz 4:4:4)●パススルー向けオーディオフォーマットに対応:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD (2.0 / 5.1 / 7.1チャンネル)色ブラック出力音源:Coaxial(デジタル同軸)メス、Optical(デジタルファイバー)メス、 3.5mm(アナログステレオソース)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×88×24入力HDMI1.4 Type-A メス最大消費電力(W)2.5解像度HDMI最大:4096×2160@30Hz電源仕様内径/外径 -5.5/2.1mm、5V/1A(本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルでテレビに接続するか、外部USBに接続して充電できます)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI 1.4 Type-A メス材質(シェル)金属
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力
LINDY¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に8ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)6.15出力12V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×8入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz
LINDY¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷HDMI映像と音声は同時に分け、外部スピーカーを接続してホームシアターモードが実現できます。HDMI映像入力と出力に対応し、最大解像度は4K@60HzおよびHDRに達します。HDMIソースからSPDIFオーディオまたはR/Lアナログオーディオをキャプチャします。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、追加の切替器を購入する必要がなく、費用とスペースを節約します。EDIDチャンネル調整をサポート。金属筐体を使用し、防火、電力漏洩を防ぎ、高品質で散熱性も抜群。仕様対応するHDMIパススルーモード:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD(2.0/5.1/7.1チャネル)※2.0, 5.1 & 7.1のサラウンドに対応対応8/10/12bpc色深度に対応(4K@60Hz 4:4:4)最大解像度4096×2160@60HzおよびHDR電源仕様5V/1A DCRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)内径/外形 - 5.5/2.1 (本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルをテレビに接続するか、又は外部USBに接続するか充電できます)帯域幅(Gbps)18
HDMI ARC アナログオーディオ分離器
LINDY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷テレビのARCポートから音声を分離し、アナログ音声として出力可能アナログ出力音声のARC機能に対応音声フォーマットは2.0チャンネルに対応HDMI-CECパススルーをサポートしますRoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります仕様●音量制御:HDMI-CEC対応●インタフェース:入力:HDMI Type-A メス×1(ARCポート)消費電力(W)0.86適合規格HDMI 1.4/2.0(ARCポート)使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×65×27保存温度(℃)-20~60周波数特性20Hz~20kHz/±0.05dBS/N比90dBフォーマット形式音声:PCM 2.0電源仕様USB Micro-B メス×1、5V/0.5ARoHS指令(10物質対応)対応出力インタフェース3.5mm(アナログステレオソース)メス×1、RCA端子(赤/白)メス×1
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力2出力
LINDY¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に2ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)2出力5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×2入力100~240V 60Hz ,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力4出力
LINDY¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に4ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)2出力5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×4入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)