絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,088)
- イマオコーポレーション(4,128)
- エスコ(3,351)
- 東京発条製作所(3,113)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,483)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(824)
- ジョー・プリンス竹下(818)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(810)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
- ハーフェレ(498)
- TMEHジャパン(471)
- TRUSCO(421)
- ブランドをもっと見る

カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型
ヤガミ¥5,898~税込¥6,488~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)220最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型
ヤガミ¥6,698~税込¥7,368~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)220最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター DYCH型
ヤガミ¥3,598~税込¥3,958~1台22日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター CNS型
ヤガミ¥4,498~税込¥4,948~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)100最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター CHS型
ヤガミ¥3,298~税込¥3,628~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)220最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型
ヤガミ¥7,098税込¥7,8081台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート長さ(mm)150定格電圧(V)220外径(Φ)10最高使用温度(℃)【シース表面】500総電力(W)350
カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート長さ(mm)250定格電圧(V)220外径(Φ)15最高使用温度(℃)【シース表面】500総電力(W)940
カートリッジヒーター DYCH型
ヤガミ¥4,498~税込¥4,948~1台22日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター CNS型
ヤガミ¥4,998~税込¥5,498~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)100外径(Φ)10最高使用温度(℃)【シース表面】500
カートリッジヒーター CHS型
ヤガミ¥6,698~税込¥7,368~1台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート定格電圧(V)220外径(Φ)14最高使用温度(℃)【シース表面】500
液体加熱用シースヒーター LUB型
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から26日以内出荷接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。 ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。相数単相周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60材質(パッキン)T#1000材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス材質(ロックナット)M16:SUS304使用場所屋内のみ材質(ワッシャー)SUS304周囲湿度(%)85以下
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品