絞り込み
ブランド
  • Elesa
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,102)
  • イマオコーポレーション(4,171)
  • エスコ(3,382)
  • 東京発条製作所(3,118)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,977)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,494)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,987)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,512)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
  • 栃木屋(940)
  • ナベヤ(825)
  • ジョー・プリンス竹下(820)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(808)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(536)
  • ハーフェレ(500)
  • TMEHジャパン(471)
  • TRUSCO(421)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸パイプ用ジョイント Elesa

    丸パイプ用ジョイント

    Elesa
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • 角パイプ用ジョイント Elesa

    角パイプ用ジョイント

    Elesa
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-8022材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ幅(mm)30高さ(mm)33奥行(mm)30
  • 回転グリップ RGS型 Elesa

    回転グリップ RGS型

    Elesa
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    六角レンチで表面から締付けできます。
    トラスコ品番805-8474材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    Elesa
    419税込461
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    289税込318
    1個
    当日出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルートノブ おねじタイプ Elesa

    フルートノブ おねじタイプ

    Elesa
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
  • グリルノブ おねじタイプ Elesa

    グリルノブ おねじタイプ

    Elesa
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
    材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターノブ おねじタイプ Elesa

    スターノブ おねじタイプ

    Elesa
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナールド ノブ ソフト(メネジ) Elesa

    ナールド ノブ ソフト(メネジ)

    Elesa
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
  • ナールドグリップノブ(無地) Elesa

    ナールドグリップノブ(無地)

    Elesa
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
    トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
  • 角パイプ用ジョイント Elesa

    角パイプ用ジョイント

    Elesa
    889税込978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-8023材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ
  • プレッシャーキャップ Elesa

    プレッシャーキャップ

    Elesa
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造。オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。
    トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ

    Elesa
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。食品機械、衛生機器に最適です。
    トラスコ品番805-5909材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)ねじ長さ(mm)30ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60ノブ高さ(mm)37
  • フルートノブ おねじタイプ Elesa

    フルートノブ おねじタイプ

    Elesa
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • スリーロブノブ おねじタイプ Elesa

    スリーロブノブ おねじタイプ

    Elesa
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
    材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa

    ”ロッキングキー” おねじタイプ

    Elesa
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
  • スターノブ おねじタイプ Elesa

    スターノブ おねじタイプ

    Elesa
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
  • エンプラ レベリング パッド SUSねじ Elesa

    エンプラ レベリング パッド SUSねじ

    Elesa
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様エンプラレベリングパッドトラスコ品番257-8633
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    Elesa
    549税込604
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
  • スリーロブノブ おねじタイプ Elesa

    スリーロブノブ おねじタイプ

    Elesa
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
    材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ) Elesa

    タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)

    Elesa
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    貫通タップ穴タイプのノブです。
    トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
  • ロッキングキー おねじタイプ Elesa

    ロッキングキー おねじタイプ

    Elesa
    279税込307
    1個
    当日出荷
    指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
    材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバルグリップレバー Elesa

    オーバルグリップレバー

    Elesa
    699税込769
    1個
    当日出荷
    オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。
    材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製) Elesa

    エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)

    Elesa
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ
  • パイプ用エンドキャップ PEC-R Elesa

    パイプ用エンドキャップ PEC-R

    Elesa
    919税込1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様パイプ用エンドキャップトラスコ品番214-8781
  • スターフィッシュノブ Elesa

    スターフィッシュノブ

    Elesa
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    トラスコ品番805-8984材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M8×1.25ねじ長さ(mm)40外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
  • エルゴ安全アジャストクランプレバー おねじタイプ Elesa

    エルゴ安全アジャストクランプレバー おねじタイプ

    Elesa
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。レバーを押下げ時のみ操作可能で接触等の誤作動の心配がありません。
    トラスコ品番806-0690材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:スチール 亜鉛メッキ ブラック
  • スパイラルラッチノブ(左開き型) Elesa

    スパイラルラッチノブ(左開き型)

    Elesa
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    ラッチには下穴が加工してあります。
    トラスコ品番805-9055材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUS303、ラッチ:ステンレススチール(P3504)
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品