絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(2,067)
  • SUS(エスユーエス)(2,003)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,796)
  • イマオコーポレーション(1,267)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
  • 栃木屋(934)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(807)
  • ジョー・プリンス竹下(797)
  • ナベヤ(742)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(697)
  • 岩田製作所(519)
  • ハーフェレ(497)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
  • 大阪魂(407)
  • TRUSCO(406)
  • TAKIGEN(タキゲン)(380)
  • TMEHジャパン(372)
  • 廣杉計器(363)
  • ホシモト(334)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 差し込み型バンパー コクゴ

    差し込み型バンパー

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。耐候性に優れています。
    用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。種類ゴム足材質天然ゴム
  • 防振パット HS50° コクゴ

    防振パット HS50°

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    据付けや移動が簡単です。砂、フェルト、コルク等より、はるかに防振・防音効果が優れています。必要に応じて簡単に切断でき、長寿命ですから、非常に経済的です。
  • ゴム脚 ワッシャーなし コクゴ

    ゴム脚 ワッシャーなし

    コクゴ
    829税込912
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ゴム脚 ワッシャー入 コクゴ

    ゴム脚 ワッシャー入

    コクゴ
    989税込1,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • ラブロック コクゴ

    ラブロック

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1袋(4枚)ほか
    7日以内出荷
  • 帯電防止剤 コクゴ

    帯電防止剤

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1セットほか
    7日以内出荷
    浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続期間は諸条件により異なります。※応急処置:万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又目に入った場合には大量の水で洗ってください。※お願い:希釈しても使用できますが、なるべく原液のまま御使用ください。
  • グロメット コクゴ

    グロメット

    コクゴ
    729税込802
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。種類グロメット材質EPDM硬度55°±5°
  • フリックマット40° コクゴ

    フリックマット40°

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    音響機器、医療機器、エレクトロニクス機器、計測機器、理化学機械、光学機器、精密機械等の防振・防音。
    寸法(mm)300×300
  • ロケータ コクゴ

    ロケータ

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • バンボンクッション コクゴ

    バンボンクッション

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1シート(24個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
  • フリックマット85° コクゴ

    フリックマット85°

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)300×300
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • UL 差込型バンパー コクゴ

    UL 差込型バンパー

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合材質天然ゴム
  • UL パイプ用ゴム脚 コクゴ

    UL パイプ用ゴム脚

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • UL ゴム脚ワッシャー入 コクゴ

    UL ゴム脚ワッシャー入

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • マットリング 天然ゴム(一般用) コクゴ

    マットリング 天然ゴム(一般用)

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1枚
    7日以内出荷
    従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。
    材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
  • 吊下げ型(小型)防振ゴム コクゴ

    吊下げ型(小型)防振ゴム

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。
    寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
  • フリックマット60° コクゴ

    フリックマット60°

    コクゴ
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。
    寸法(mm)300×300

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品