絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
防水性能
  • 防沫(1)
  • 防雨(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(72)
  • 日動工業(61)
  • 嵯峨電機工業(60)
  • ハタヤリミテッド(42)
  • ANTEL(37)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • TAKENOW(31)
  • GENTOS(23)
  • トライメイト(19)
  • KTC(15)
  • 日機(14)
  • Qlight(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • ELPA(12)
  • オーム電機(11)
  • TRUSCO(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーアダプタ ハイコーキ用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ ハイコーキ用

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ハイコーキ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ハイコーキ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • バッテリーアダプタ マキタ用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ マキタ用

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    マキタ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、マキタ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形 岩崎電気

    LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 一般形

    岩崎電気
    7,898税込8,688
    1台
    欠品中
    工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
    用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260色温度(K)4000光色白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)2000電球の種類LED電源ユニット電源ユニット内蔵形エコロジー商品省エネ
  • ハンディワークライト120W 岩崎電気

    ハンディワークライト120W

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    120WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • ハンディワークライト60W 岩崎電気

    ハンディワークライト60W

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    60WはAC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。電動工具用の18Vバッテリーがそのまま使えます。120W・200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • ハンディワークライト200W 岩崎電気

    ハンディワークライト200W

    岩崎電気
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
  • 三脚 岩崎電気

    三脚

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    高い位置からの照射が可能になります。
  • レディオック ハンディワークライト 岩崎電気

    レディオック ハンディワークライト

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。
    材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)
  • バッテリーアダプタ ボッシュ用 岩崎電気

    バッテリーアダプタ ボッシュ用

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
    適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
  • LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形 岩崎電気

    LEDioc ProWorks (レディオック プロワークス) LEDパイプライト 停電補償形

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    93日以内出荷
    工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
    用途IP23 防雨構造仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-5~40周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)保護等級IP23寸法(Φ×mm)35×1260充電時間(時間)バッテリー:5RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間バッテリー:約60分電球の種類LED充放電回数(回)バッテリー:1000エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ