絞り込み
設置方式
マグネット(2)
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防噴流(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
ブランド
- エコリカ
- モノタロウ(27)
- エスコ(180)
- 日動工業(128)
- ハタヤリミテッド(106)
- JEFCOM(ジェフコム)(93)
- 嵯峨電機工業(86)
- GENTOS(68)
- ANTEL(42)
- TAKENOW(40)
- 日機(26)
- トライメイト(26)
- EARTH MAN(25)
- オーム電機(24)
- アズワン(23)
- KTC(20)
- アックスブレーン(19)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
- アイリスオーヤマ(15)
- TRUSCO(15)
- TAKAGI(高儀)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エコリカ高演色LEDワークライト
エコリカ¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷エコリカ高演色LEDワークワイト Ra97平均演色評価数 充電式電池長寿命採用 3段階調光機能 強力マグネット内蔵質量(g)140(電池は含まない)寸法260mm×Φ46使用温度(℃)0~40全光束(Lm)250平均演色評価数(Ra)97(R9~R15 90以上)バッテリー単3形充電式電池3本使用(付属していません)※eneloop pro推奨色温度(K)5000保証期間1年防塵防水性能IP65光源色昼白色マグネット強力、本体に2か所内蔵連続点灯時間(時間)最大3(明るさ100%)※eneloop使用の場合調光の可否可:3段階(100%/60%/30%)エコロジー商品省エネ・長寿命
USB充電式LEDワークライト 高演色
エコリカ(1件のレビュー)取扱い終了自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。さらに赤色や日本人の肌色を綺麗に再現する特殊演色評価数R9-R15も高い数値を達成しています。 USBで繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリーを内蔵。100%の明るさで最大5 時間連続点灯しますので、外出時でも手軽に持ち運びいただけます。またバッテリー残量を確認できるインジケータも搭載しています。 しっかり固定できる強力なマグネットを装備していますので、金属面に取付けて使用することができます。 3段階から選べる調光機能付きですので、周りの環境に合わせて最適な明るさを選ぶことができます。用途工場の検品ライン・営業先での色校正・事務所内での手元照明材質アルミニウム/ ポリカーボネート寸法(mm)180×52×46質量(g)200使用温度(℃)0~+40コネクタ形状マイクロUSB(Micor-B)全光束(Lm)250平均演色評価数Ra97R9-R15 90以上バッテリーリチウムイオン3300mAh色温度(K)5000光源色昼白色充電電圧(V)DC5V/2A充電時間(時間)約5(目安)色(本体)ブラック充電可能回数500回配光角度(°)約120RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階100%/50%/25%+SOS
USB充電式LEDワークライト
エコリカ(4件のレビュー)取扱い終了マグネット式で鉄製の側面にしっかり固定!暗所作業・自動車整備はもちろん、デスクランプとしてもご使用いただけます! 170Lmで明るさ満足!しかも省エネ。170Lmで十分な明るさ&消費電力1.5W。 USB充電方式で繰り返し使える。パソコンのUSBポートを利用して充電できます。 連続点灯時間2時間(明るさ100%)。付属品ストラップ(1本)寸法(mm)206×Φ30消費電力(W)1.5使用温度(℃)0~+40全光束(Lm)170定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)70以上光源昼白色相当色温度(K)5000充電電圧(V)USB5V(DC)充電時間(時間)3耐ノイズVCCI CLASS B / CISPR15配光角度(°)160使用時間(時間)約2(明るさ100%)、約8(明るさ25%)明るさ4段階(大・小・点滅・SOS点灯)電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト












![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)