カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(25)
- 5~10未満(47)
- 10~20未満(48)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(22)
- 40~50未満(15)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(2)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(71)
- 日動工業(62)
- 嵯峨電機工業(60)
- ハタヤリミテッド(42)
- ANTEL(37)
- JEFCOM(ジェフコム)(32)
- TAKENOW(31)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- KTC(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- EARTH MAN(11)
- オーム電機(11)
- 岩崎電気(10)
- TRUSCO(10)
- ムサシ(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日動工業・嵯峨電機工業・ハタヤリミテッド・ANTEL・JEFCOM(ジェフコム)・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・EARTH MAN・オーム電機・岩崎電気・TRUSCO・ムサシ・ブランドをもっと見る

Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-36材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液色グリーン質量(g/本)約2直径×長さL(Φmm×mm)6×50発光時間(時間)4~6
Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷発光時間1時間の高輝度タイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-11材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色イエロー直径(Φmm)15質量(g)約30タイプ使い切り直径×長さL(Φmm×mm)約15×190点灯方式折り曲げ発光時間(時間)1
AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)エスコ品番EA815LE-1A材質ポリカーボネート全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)3スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷適合EA815LD-33、-35A、-35AS、旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用エスコ品番EA815LD-37Bバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)7.4
4.02m 点検ライト/下水管用
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150特殊用途防水エコロジー商品省エネ
エボリューションライト用コンセントホルダー
日平機器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。トラスコ品番783-8638質量(g)75適合外径(Φmm)【コード】7~11内寸(mm)162×33
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3m
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷トラスコ品番851-3998材質本体:ABS樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)20コード長さ(m)0.3保護等級IPX4電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
ひっぱり点灯ライト
旭電機化成¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます. 裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます 明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PP色ブラック質量(g)約60寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5光源1W白色LED×1個使用電池単4形乾電池×3本電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2寸法(Φ×高さH)(cm)約5.5×15.5
ワークライトTERACE
三協リール¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷最大20本連結点灯が可能です。 屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。 強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。 日本メーカー製高輝度LED仕様です。 急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。 最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。仕様屋外使用可能トラスコ品番765-2445材質樹脂幅(mm)1200質量(kg)2.5直径(Φmm)84奥行(mm)120電源(V)100消費電力(W)23構造二重絶縁構造コード長さ(m)5色温度(K)6500使用電球高輝度LED使用環境-20~40℃(バッテリー除く0~40℃)防塵防水性能IP66光源色昼光色連結数20台まで明るさ(Lm)2000標準消費電力料金(円/h)0.63エコロジー商品省エネ
補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付
ハタヤリミテッド¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷トラスコ品番851-4015質量(kg)0.54定格100V/200Wコンセント形状2P(接地付)×1個電線長さ(m)0.3光源電球なし電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
saga 機械取付用固定ホルダー Φ60
嵯峨電機工業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷外径60mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。用途Φ60ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-PAシリーズ全種トラスコ品番816-2465材質ステンレス寸法(mm)105質量(g)230
saga 機械取付用固定ホルダー Φ50
嵯峨電機工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種トラスコ品番816-2464材質ステンレス寸法(mm)94質量(g)200
saga マルチハンガー ライトスタンド用
嵯峨電機工業¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。用途ライトスタンドに固定するときに使用トラスコ品番816-2480材質ポリプロピレン、鉄、ステンレス質量(g)56
saga マルチハンガー
嵯峨電機工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。用途タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用トラスコ品番816-2478材質ポリプロピレン寸法(mm)【取り付け面からの張り出し】50、【壁面固定用ねじ穴3箇所】Φ5.5質量(g)38
saga マグネットホルダー
嵯峨電機工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)
嵯峨電機工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷セット内容バッテリー(LB-P)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付
嵯峨電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷セット内容バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
コードレスLED防雨タイプセット
嵯峨電機工業¥43,980税込¥48,3781本当日出荷トラスコ品番447-6565セット内容電池パック(LB-P)、充電器(LB-C)質量(g)800電球の種類LED特殊用途防雨
防災用蛍光灯ライトセット
ハタヤリミテッド¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフローレンライト半透明カバー付(長)
ハタヤリミテッド¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。付属品吊り下げフックトラスコ品番851-4019質量(kg)2.3タイプ(カバー)半透明カバー消費電力(W)約19定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCTフックフック付電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-17LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)30(白色)電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)
嵯峨電機工業¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)16コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ
作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット
三協リール¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用トラスコ品番404-8342材質樹脂ケース質量(g)225周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7本体寸法(mm)230×65×42電球の種類LED
ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ
ハタヤリミテッド¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。トラスコ品番390-9646質量(kg)2.3タイプクリアレンズタイプ周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)19スイッチ照明ON/OFFスイッチあり定格100V・19Wコンセント形状2P×1個コード長さ(m)5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000光源使用LED30個(白色)フックフック付設置場所屋外連結数最大15灯耐水性防雨型使用場所屋外用明るさ(Lm)1450光色白色電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)
嵯峨電機工業¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷追加購入用のコードレスライト本体です。用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。特殊用途防雨
LEDスリムライト
嵯峨電機工業¥25,980税込¥28,5781本当日出荷高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。 照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。 また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。用途奥まった所や狭い所の作業に仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造トラスコ品番363-4671全長(mm)384質量(kg)0.52直径(Φmm)43電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3コード長さ(m)5全光束(Lm)145照度(Lx)1400/0.3mLED高輝度LED×30球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式コードレスライト 防雨タイプ
嵯峨電機工業¥29,980税込¥32,9781本当日出荷水・油を使用する機器の点検整備に適しています。連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)ポリカーボネート特殊用途防雨
充電式コードレスライト
嵯峨電機工業¥28,980~税込¥31,878~1セットほか当日出荷メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ
嵯峨電機工業¥139,800税込¥153,7801本翌日出荷本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)27防爆構造あり明るさ(Lm)1550電球の種類コンパクト蛍光灯
ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)
嵯峨電機工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。用途狭い所の検査・作業。適合FL-8EX-N全長(mm)448.5電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)8コード長さ(m)5点灯方式インバーター耐水性耐水タイプ材質(外筒)ポリカーボネート明るさ(Lm)460電球の種類蛍光灯特殊用途耐水
ストロングライト 13W 防雨型
嵯峨電機工業¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷二重絶縁構造を採用しています。適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)15コード長さ(m)5点灯方式インバーター設置場所屋外明るさ(Lm)840電球の種類蛍光管特殊用途防雨
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト










![[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50213887-260402-04.jpg)