カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(25)
- 5~10未満(47)
- 10~20未満(48)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(22)
- 40~50未満(15)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(2)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(71)
- 日動工業(62)
- 嵯峨電機工業(60)
- ハタヤリミテッド(42)
- ANTEL(37)
- JEFCOM(ジェフコム)(32)
- TAKENOW(31)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- KTC(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- EARTH MAN(11)
- オーム電機(11)
- 岩崎電気(10)
- TRUSCO(10)
- ムサシ(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日動工業・嵯峨電機工業・ハタヤリミテッド・ANTEL・JEFCOM(ジェフコム)・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・EARTH MAN・オーム電機・岩崎電気・TRUSCO・ムサシ・ブランドをもっと見る

充電式LEDインスペクションライト 10W COB
GROZ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト 650Lm 7W COB
GROZ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4806幅(mm)81厚さ(mm)50全長(mm)458高さ(mm)458質量(g)535使用温度範囲(℃)-10~40電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6LEDCOB明るさ(Lm)650(強)200(弱)点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。仕様赤色点灯機能付セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング全長(mm)97高さ(mm)97質量(g)116電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)外径(Φmm)49保護等級IP66充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)400照射距離(m)25点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)落下耐久(m)1
LEDライト 延長コード
川口電機製作所¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。 LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。電球の種類LED
LEDライト ライト部長尺(30cm)
川口電機製作所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 長尺なので幅広く照らす事が可能。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト ライト部
川口電機製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 FTM、IDM作業にて薄暗いコネクタ部分を照らしたり、BOX等への夜間立ち入り等にも便利です。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
演色LEDワークライト
SMT¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ
ブラックライト UV-3000HP
タセト¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。 即点灯、待ち時間なしで使用できます。用途非破壊試験に。 蛍光浸透探傷試験などに。 蛍光磁粉探傷試験に。 蛍光液漏れ試験に。 空調の冷却オイル漏れ試験に。 付着オイル等の試験に。 鉱物の検査他に。トラスコ品番147-6191幅(mm)95全長(mm)260高さ(mm)260質量(g)680奥行(mm)125コード長さ(mm)4.75紫外線波長(nm)365±5外径(mm)95
ワークライト1301専用マグネットベース
Beruf¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。用途ワークライト1301専用マグネットベースです。全長(mm)80質量(g)124アズワン品番65-1963-87
ワークライト1301専用クランプ
Beruf¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。用途ワークライト1301専用クランプです。全長(mm)160質量(g)210アズワン品番65-1963-86
ラジオ付ポータブルワークライト
Beruf(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)835連続使用時間(時間)5.5~8.5バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-81明るさ(Lm)1300充電端子USB
充電式LEDハンディライト用エンドマグネット
日機¥899税込¥9891個当日出荷ネオジム磁石を使用しております。用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74エコロジー商品省エネ
LEDパランドル(スリム乳白タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 単独タイプ。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス色パイプ:乳白色ケーブル長(m)3全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000保護等級IP63パイプ径(Φmm)45使用場所屋外用エコロジー商品省エネ
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。最大20本を連結可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-30J)使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80電球の種類LEDIP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
アルミ作業ライト
オーム電機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き幅(mm)17全長(mm)121質量(g)約46(乾電池別)奥行(mm)30全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30材質(ケース)アルミ連続使用時間約5時間連続使用時間(時間)約5(※新品未使用のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED×3個(交換できません)使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)使用電池単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lx)約30(100cm)電源供給方式乾電池式マグネットあり
充電式LEDパイプライト40形14W
日動工業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個仕様防雨型ON/OFFスイッチ付全長(mm)1475質量(kg)1.4消費電力(W)14バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000照度(Lx)430(1m)バッテリー容量(Ah)7.8バッテリー電圧(V)11.1使用環境温度(℃)-20~40フックフック光源色昼白色充電電圧(V)100/200(50/60Hz)充電時間(時間)6設置場所屋外アズワン品番64-3182-02LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74定格光束(Lm)2030電球の種類LED連続点灯時間(時間)6.5照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240エコロジー商品省エネ
ボールワークライトセット
Beruf¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。 USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして付属品専用ブラケット・充電ケーブル仕様マグネット内蔵幅(mm)92高さ(mm)74質量(g)1079使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)86連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)350~700防水性IPX5相当落下衝撃(m)1.5照射角度(°)120
LED一体型パイプライト
日動工業¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷割れにくい。ポリカーボネイト 虫が寄りにくい低誘虫性 スイッチ付で個別に消点灯 白熱球のように熱くなるない。用途土木、建築工事など各種現場で材質ポリカーボネート質量(kg)2.1消費電力(W)37(100V・200V)スイッチあり定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2電源コード(m)5色温度(K)5000照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30寿命球50000時間設置場所屋外アズワン品番64-8598-92照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度交換ランプ否定格光束(Lm)4800電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
LEDポータブルライト(調色)
ELPA¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。質量(g)約557(電池除く)保護等級IP54(防塵形/防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値)光源COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
Bluetooth スピーカー付LEDワークライト
プロドーグ¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。 PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。幅(mm)212本体質量(g)1000全光束(Lm)2000連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分通信方式Bluetooth 標準規格42色温度(K)5800~6500(COOL色)防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3(25℃時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65照射角120°照射距離(m)約100~150電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5Aスピーカーサイズ(mm)直径約40エコロジー商品省エネ
作業灯用交換LED球
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径158×241mm消費電力45W明るさ5500ルーメン
作業灯用交換LED球
エスコ¥9,780税込¥10,7581個翌日出荷仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径135×211mm消費電力27W明るさ3000ルーメン![[充電式]作業灯/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104735-190802-02.jpg)
[充電式]作業灯/LED
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷仕様ハンドルは360°回転します。質量(g)610連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)明るさ1500ルーメン電球の種類LED
LED投光器(充電式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間防塵防水性能IP5X点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000エコロジー商品省エネ
LEDハンディトワークライト乾電池式
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様用途作業灯に幅(mm)60全長(mm)220質量(g)130(※電池含まず)奥行(mm)35電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(市販品)使用環境温度(℃)5~40フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類白色LED(交換不可)
ポータブルマルチライト
EBM(江部松商事)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ダイナモ充電式で乾電池いらず。ライトは近・遠の2ポジション。USBでの充電も可能。サイレン付きでいざという時にも役に立つ材質ABS樹脂(本体)質量(g)170外寸(mm)160×40×H50EBM品番6442410充電端子USB
連結式LED作業灯 NLPWシリーズ
日機¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)PC(ポリカーボネート)取付方式吊り下げフックケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65プラグアース付き防雨型電源(AC V)100~120(50/60Hz)色温度(K)5700フックフック設置場所屋内・屋外兼用カバー色乳白色演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ
日機¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。用途工作機械の機内照明など付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し設置場所屋内用調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)電球の種類LED特殊用途防水点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
レンカライト40W(屋外用)
ハタヤリミテッド¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から3日以内出荷防雨型なので現場照明はもちろん、屋外作業用照明として連結使用ができます。用途屋外作業用、防災用全長(mm)1508摘要屋内用回二重絶縁連結用コンセント1個付照明ON/OFFスイッチ付周波数(Hz)50/60兼用定格100V・40W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40全光束(Lm)2850定格寿命(時間)12000光源インターバー内蔵40W直管形蛍光ランプ付(FLR-40型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ適合蛍光灯FLR-40連結可否可
フローライト(13W)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。全長(mm)419質量(kg)0.5摘要屋内用回二重絶縁スイッチ付スイッチあり定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13電線長さ(m)0.3電線太さ(mm2)0.75照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2防爆構造なし設置場所屋内寸法(高さH×幅W)(mm)419×49
LED紫外線ライト
嵯峨電機工業¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から翌々日出荷紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
LEDワークライトR151
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷スピーカー搭載ワークライト。用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト付属品専用ACアダプター(ADP-9V24)材質本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石質量(kg)1.4高さ(mm)131全光束(Lm)最大1500平均演色評価数Ra>80保護等級IP65連続使用時間(時間)約16(300lm)、約9(600lm)、約6.5(900lm)、約4.5(1200lm)、約3(1500lm)使用電源付属のACアダプターまたは内蔵充電池バッテリーリチウムイオン充電池×2本外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×212×65色温度(K)2500-6500の間で、7段階に調整可能使用電池100~240充電時間(時間)約5(使用時間により異なります)電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)(最大)1500防水性IP65照射距離(m)99(1500lm時)電球の種類LED
LEDジューデンロングライト 防眩カバータイプ
ハタヤリミテッド¥93,980税込¥103,3781台当日出荷充電式なので、わずらわしい配線がなくなることで、作業現場の改善が図れます。 長時間作業も安心の10時間連続点灯です。 安心の屋外用防じん・防雨型です。 グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。 電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が約20%低下します。用途プラント、発電所、各種現場の仮設照明に、自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に仕様8WLEDトラスコ品番818-4722セット内容ACアダプター・専用充電スタンド全長(mm)1425質量(kg)1.8消費電力(W)8全光束(Lm)1000色温度(K)5000ビーム角(度)120連続点灯時間10時間光源色昼白色充電時間(時間)約6設置場所屋外明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)10
LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個当日出荷LEDジューデンロングライト用の専用予備バッテリーです。仕様リチウムイオン電池パックトラスコ品番819-4043質量(kg)0.49バッテリー容量(Ah)5.2
HANDY LIGHT MINI
富士倉(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から9日以内出荷ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト




























![[充電式]作業灯/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104735-190802-02.jpg)