棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
突き合わせ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)¥63,980~税込¥70,378~
1箱(1000個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ビニル絶縁付ギボシ接続子JST(日本圧着端子製造)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,538
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子JST(日本圧着端子製造)当日出荷から10日以内出荷
ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)当日出荷
重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)¥7,798~税込¥8,578~特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠJST(日本圧着端子製造)¥2,298~税込¥2,528~
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(500個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)当日出荷から34日以内出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子JST(日本圧着端子製造)当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。端子形状先開形種類裸圧着端子色シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
閉端接続子(袋入) [[R1]]形JST(日本圧着端子製造)当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子JST(日本圧着端子製造)¥9,998~税込¥10,998~
1袋(500個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります