ワニ口クリップ 黒LINKMAN5日以内出荷
カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。
色黒定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ワニ口クリップ 赤LINKMAN5日以内出荷
バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。
色赤定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ミノムシクリップ中 赤LINKMAN5日以内出荷
中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
色赤サイズMサイズ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
8極8芯モジュラープラグ 単線用LINKMAN5日以内出荷
いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。
本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
高品質日本製バナナプラグ 1個LINKMAN5日以内出荷
高品質日本製バナナプラグ
過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。
使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性
嵌合の良さがもたらす高音質設計
一度お試しください!
仕様無ハンダネジ留め式材質真鍮寸法(mm)本体直径 34.3 / 先端経 Φ4質量(g)約15メッキ金メッキ・ニッケルメッキ適合ケーブル(Φmm)サイド 4.3 / リア 5.2
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります