絞り込み
ブランド
  • 東京富士商会
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,468)
  • エスコ(1,243)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(993)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
  • RS PRO(547)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(335)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(257)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルスリーブ 東京富士商会

    スパイラルスリーブ

    東京富士商会
    1,098税込1,208
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別
  • 支線ガード (茶)2M 東京富士商会

    支線ガード (茶)2M

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    茶色
  • スパイラルチューブ 2.6黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 2.6黒

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    ピッチ5.2±1.5外径D(Φmm)4内径d(Φmm)2.6束線径2.6~7
  • ベーク線付ソケット 東京富士商会

    ベーク線付ソケット

    東京富士商会
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます
    赤・白
  • メッセンジャー鋼 切断品 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 切断品

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1箱(10m)
    4日以内出荷
    45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
  • 吊線クランプ (60角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (60角用)

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    長さ(mm)130
  • デルテックストラップ100m 東京富士商会

    デルテックストラップ100m

    東京富士商会
    41,980税込46,178
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ100m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ロッキングヘッドスリムタイプ 東京富士商会

    ロッキングヘッドスリムタイプ

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)品名スリムロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ 50m 東京富士商会

    デルテックストラップ 50m

    東京富士商会
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ50m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ15.2 東京富士商会

    デルテックストラップ15.2

    東京富士商会
    7,098税込7,808
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名スリムリールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ビニールチューブ 東京富士商会

    ビニールチューブ

    東京富士商会
    1,998税込2,198
    1個(10個)ほか
    4日以内出荷
    材質ビニール製
  • 分界チューブ 東京富士商会

    分界チューブ

    東京富士商会
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)9×100
  • 低圧引込みスリーブカバーB型 東京富士商会

    低圧引込みスリーブカバーB型

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。
    種類B型適合スリーブ引込スリーブ:AB型スリーブ、B型スリーブ
  • ボルトコネクタ 東京富士商会

    ボルトコネクタ

    東京富士商会
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • スパイラルチューブ 6乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 6乳白

    東京富士商会
    8,598税込9,458
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ8.7±1.5外径D(Φmm)7.9内径d(Φmm)6束線径6~18
  • ラセンタイ 6号 白 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 6号 白 連結型

    東京富士商会
    729税込802
    1本
    4日以内出荷
    種別6号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】白硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)9.5±0.7
  • スパイラルチューブ 15黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 15黒

    東京富士商会
    11,980税込13,178
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)17.2内径d(Φmm)15束線径15~45
  • スパイラルチューブ 20黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 20黒

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1箱(25m)
    4日以内出荷
    ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)22.8内径d(Φmm)20束線径20~60
  • ラセンタイ 3号 黄 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 3号 黄 連結型

    東京富士商会
    6,198税込6,818
    1本(10本)
    4日以内出荷
    種別3号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黄硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)9.5±0.7
  • ラセンタイ 1号 黒 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 1号 黒 連結型

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1本(10本)
    4日以内出荷
    種別1号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黒硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)6.5±0.5
  • スパイラルチューブ 20乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 20乳白

    東京富士商会
    9,298税込10,228
    1箱(25m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)22.8内径d(Φmm)20束線径20~60
  • スパイラルチューブ 10乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 10乳白

    東京富士商会
    7,698税込8,468
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)11.9内径d(Φmm)10束線径10~30
  • スパイラルチューブ 8乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 8乳白

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)9.9内径d(Φmm)8束線径8~25
  • スパイラルチューブ 6黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 6黒

    東京富士商会
    8,998税込9,898
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    ピッチ8.7±1.5外径D(Φmm)7.9内径d(Φmm)6束線径6~18
  • スパイラルチューブ 8黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 8黒

    東京富士商会
    6,898税込7,588
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)9.9内径d(Φmm)8束線径8~25
  • スパイラルチューブ 4乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 4乳白

    東京富士商会
    6,598税込7,258
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ7.7±1.5外径D(Φmm)5.4内径d(Φmm)4束線径4~12
  • スパイラルチューブ 12乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 12乳白

    東京富士商会
    9,698税込10,668
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ14.0±1.5外径D(Φmm)14.5内径d(Φmm)12束線径12~35
  • スパイラルチューブ 25黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 25黒

    東京富士商会
    9,398税込10,338
    1箱(20m)
    4日以内出荷
    ピッチ27.0±1.5外径D(Φmm)27.8内径d(Φmm)25束線径25~75
  • スパイラルチューブ 12黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 12黒

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    ピッチ14.0±1.5外径D(Φmm)14.5内径d(Φmm)12束線径12~35
  • スパイラルチューブ 15乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 15乳白

    東京富士商会
    10,980税込12,078
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    乳白色ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)17.2内径d(Φmm)15束線径15~45
  • 低圧引込みスリーブ B型 東京富士商会

    低圧引込みスリーブ B型

    東京富士商会
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。
    適合電線組合せ14・22+14・22mm2スリーブタイプB型
  • ビニールチューブ 東京富士商会

    ビニールチューブ

    東京富士商会
    3,598税込3,958
    1個(10個)
    4日以内出荷
    材質ビニール製幅(mm)20長さ(m)1
  • トラバースコイル 200m 東京富士商会

    トラバースコイル 200m

    東京富士商会
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様トラバースコイル:芯線1.8/2.6 上り 200m巻被覆
  • 分線金物 (NTT) 東京富士商会

    分線金物 (NTT)

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1個(10個)
    4日以内出荷
  • 吊線クランプ (75角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (75角用)

    東京富士商会
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    規格75×75用
  • 吊線クランプ (60角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (60角用)

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    規格60×60以下用
  • ロッキングヘッド 東京富士商会

    ロッキングヘッド

    東京富士商会
    2,698税込2,968
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ15.2 東京富士商会

    デルテックストラップ15.2

    東京富士商会
    7,598税込8,358
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準リールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • 15Aベビースイッチ 東京富士商会

    15Aベビースイッチ

    東京富士商会
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • ビニールチューブ 東京富士商会

    ビニールチューブ

    東京富士商会
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質ビニール製幅(mm)10長さ(m)50

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料