カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(1)
- 結束バンド/結束工具/固定具(3)
- ケーブル収納・配線(42)
- LAN製品(18)
- 電線/ケーブル(45)
- 電気部品(7)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
電気材料 :「KYOWA」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(20件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(2本)ほか当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(6色×1本)ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
W3F2スミチューブ
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(5本)当日出荷収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
KPPV-SW細径シールド線
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
シールド付きスリムロボットケーブル
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド有絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット¥609~税込¥670~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応


スミチューブC
協和ハーモネット¥759~税込¥835~1パック(3本)ほか当日出荷から5日以内出荷比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38UL規格UL1429定格温度(℃)80
H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線
協和ハーモネット(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.45
1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
STRACAP クリアー
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(4個)当日出荷LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用オリジナル防塵キャップです。プラグのツメをパチン!とロックできるキャビティー構造です。モバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラープラグをやさしくプロテクトし、通信不良を未然に防止することができます。ストラップ付きでプラグからはずしてもなくなりません。長さ(mm)(輪状)60全長(mm)ナイロン
ノイズ吸収シート
協和ハーモネット(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。寸法(mm)70×105種類関連商品引張強度(MPa)6使用限界温度(℃)-20~+90RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗率(Ω・m)5×106
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
ケーブルマーキングタイ 110
協和ハーモネット¥419税込¥4611パック(10本)当日出荷ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。材質ナイロン全長(mm)110ラベルサイズ(mm)20×9
カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット¥819税込¥9011個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC
協和ハーモネット¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から6日以内出荷耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
TIV-F通信用屋内ビニル平形電線
協和ハーモネット(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線色灰種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9×3.8
自在ブッシング
協和ハーモネット¥539~税込¥593~1袋(5本)当日出荷耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープ/両面タイプ
協和ハーモネット¥6,398税込¥7,0381個欠品中絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理色黒種類関連商品全長(m)10再生紙使用マーク適合
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料