絞り込み
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 50
- 1(1)
- 2(2)
- 10(3)
- 25(1)
- 30(1)
- 100(5)
- 153(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 304(1)
- 305(6)
- 610(5)
- 915(1)
- 1220(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- アズワン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
電気材料 :「UL1007」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ
アズワン¥6,500税込¥7,1501本当日出荷電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。用途UL規格認定品全長(m)50UL規格UL1007
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料