絞り込み
使用流体
材質
- その他(6)
- アルミ(213)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(142)
- シリコン(30)
- スチール(815)
- ステンレス(1,019)
- メタル(7)
- 亜鉛合金(6)
- 塩化ビニール(PVC)(591)
- 木(1)
- 樹脂(1,889)
- 綿・布(1)
- 銅(25)
- 鋳鉄(4)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(598)
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(205)
- SMC(191,803)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,337)
- CKD(3,108)
- エスコ(2,251)
- RS PRO(1,941)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,784)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,124)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(448)
- フジキン(375)
- ニッタ(375)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8色オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥749~税込¥824~1個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。材質(本体)鋼鉄使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無有
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD¥12,121~税込¥13,333~1個当日出荷から翌々日出荷最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
AC20-D Series
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
ライトエアークリックバンド
SK11(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ゼノイ形状クリックバンド穴径(Φmm)(固定穴)4.5最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)
フジキン¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
スナップロック
正峰工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]
TOYOX(トヨックス)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]
TOYOX(トヨックス)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
隔壁ユニオンエルボ
AirTAC¥139~税込¥153~1個当日出荷から7日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格隔壁エルボRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)ほか当日出荷バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
超小型カップリング PLCDシリーズ
CPC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。最高使用圧力(MPa)0.84使用圧力範囲(MPa)真空~0.84材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-40~82
ライトエアー 両接続エルボ 白
TBC(タブチ)¥669~税込¥736~1個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
貫通ハーフ(PP)
ウシオライティング¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
スパッタチューブ
PISCO(ピスコ)¥3,994~税込¥4,393~1巻当日出荷チューブ全長(m)20チューブ色ダークグレー最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》
十川産業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。色緑材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐候
レギュレータ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体水取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース


















![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)
![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)