絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
226,118件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーフユニオンタイプ SMC

    ハーフユニオンタイプ

    SMC(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • 真空ユニット ZK2-F SMC

    真空ユニット ZK2-F

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
    ろ過度(μm)フィルタ:30
  • インラインエアフィルタ ZFC76 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC76

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • エアタンク VBATシリーズ SMC

    エアタンク VBATシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
  • SY520 SMC

    SY520

    SMC
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
  • 自在ステンレスホースバンド用 スクリュー TRUSCO

    自在ステンレスホースバンド用 スクリュー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
    用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)セット内容スクリューユニットA・B各1個バンド幅(mm)12.7
  • チューブカッター ニッタ

    チューブカッター

    ニッタ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
  • ファインシリーズ カップリング フジキン

    ファインシリーズ カップリング

    フジキン
    869税込956
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD

    オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W

    CKD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    計測・計測等、油を嫌い回路に最適
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

    いけうち
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
  • 真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7エア供給ポートサイズP6真空ポートサイズV6
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)ニップル:ナイロン11最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
  • 樹脂ツインカプラ ジョプラックス

    樹脂ツインカプラ

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.98トラスコ品番332-3048質量(g)80使用温度範囲0~50℃分岐数2
  • KRF15A用ブレード オリオン機械

    KRF15A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
  • ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    80税込88
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル使用流体空気材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m

    ニッタ(5件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

    千代田通商(1件のレビュー)
    904税込994
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
  • ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ポリアセタール(POM)適合流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ナイロン適合流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺17寸法C(mm)20常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
  • オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • その他(VFM~) SMC

    その他(VFM~)

    SMC(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 真空パッド (ZP40~) SMC

    真空パッド (ZP40~)

    SMC
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 微差圧センサ PSE550シリーズ SMC

    微差圧センサ PSE550シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
  • Sカプラー (KK2~) SMC

    Sカプラー (KK2~)

    SMC
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • G Series(G43-~) SMC

    G Series(G43-~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状背面ねじタイプ外径(Φmm)43精度(%)示度/±3(フルスパン)使用流体空気
  • ワイヤバンド(指ネジ式) 5354 カクダイ

    ワイヤバンド(指ネジ式) 5354

    カクダイ(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • フレキシブルノズル TRUSCO

    フレキシブルノズル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
    ノズル口径(Φmm)3.0ノズル接続径G1/8材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅ノズル直径(mm)6
  • コニカルエアーノーズル TRUSCO

    コニカルエアーノーズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
    ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10
  • フロースイッチ 日本精器

    フロースイッチ

    日本精器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
    用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)

    CKD
    5,054税込5,559
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • KRF40A-V-01用フィルタエレメント オリオン機械

    KRF40A-V-01用フィルタエレメント

    オリオン機械
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
  • AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC

    AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HSVEシリーズ

    CKD
    10,663税込11,729
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に質量(g)1100タイプスタンダードタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ160までRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類スライド弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース