カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(72)
        • エアシリンダ(214)
        • 真空機器(8)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(6)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(7)
        • 流体制御機器(23)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
  • ものさしくん CE1B50 SMC

    ものさしくん CE1B50

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G50-500~) SMC

    ものさしくん (CE1G50-500~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G50-300~) SMC

    ものさしくん (CE1G50-300~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B50-200~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-200~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200ケーブル長(m)(-) 0.5作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • ものさしくん (CE1B50-500~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-500~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500ケーブル長(m)(-) 0.5作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • ものさしくん (CE1B50-500-~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-500-~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B50-300-~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-300-~)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B50-300~) SMC

    ものさしくん (CE1B50-300~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300ケーブル長(m)(-) 0.5作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • CE1 - ものさしくん(CE1G50) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1G50)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
  • CE1 - ものさしくん(CE1B50) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B50)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • ものさしくん CE1シリーズ CE1B50 SMC

    ものさしくん CE1シリーズ CE1B50

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • GP46 - スイッチ付圧力計 SMC

    GP46 - スイッチ付圧力計

    SMC(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    最大表示圧力(10) 1.0MPa
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    5,088税込5,597
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD32N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

    ニッタ
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状コネクタ
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK32N

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC

    VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK20N

    ParkerTAIYO
    509税込560
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ものさしくん (CE1B20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-50~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1-R~) SMC

    ものさしくん (CE1-R~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP32N

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB20N

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK25N

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
  • SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC

    SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
    エスコ品番EA125CE-5材質ポリウレタン長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)4特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
  • ものさしくん (CE1B12-25~) SMC

    ものさしくん (CE1B12-25~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動
  • ものさしくん CE1B20 SMC

    ものさしくん CE1B20

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1B20) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B20)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース