絞り込み
外径(Φmm)
- 100(6)
- 103(2)
- 125(6)
- 150(4)
- 180(2)
穴径(Φmm)
- 15(8)
- 22(5)
粒度・番手
- 16
- 24(133)
- 30(17)
- 36(216)
- 46(119)
- 60(172)
- 80(164)
- 100(72)
- 120(138)
- 150(20)
- 180(30)
- 220(33)
- 240(18)
- 320(21)
- 360(6)
- 400(13)
- 500(10)
- 600(13)
- 1000(15)
- 6000(5)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- コンクリート(8)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 石材(3)
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 2.5~3.5(1)
- 3(7)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 6(1)
砥材
- CC(5)
- GC(3)
- その他(5)
CC・GC・その他
シリーズ
- スキルタッチ(1)
- スーパーグリーン(1)
スキルタッチ・スーパーグリーン
ブランド
- 日本レヂボン(5)
- エスコ(1)
- ニューレジストン(1)
- PROZONE(1)
- マキタ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
- iHelp(1)
- SK11(1)
日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・PROZONE・マキタ・BIGMAN(ビッグマン)・Lifework(ライフワーク)・iHelp・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用
PROZONE(4件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷補強ネット2枚入用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
スキルタッチR-2 CC16
日本レヂボン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
スキルタッチR-2 CC16 100
SK11(3件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
左官道 コンクリート用
日本レヂボン(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25枚)当日出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
スーパーグリーンK16
ニューレジストン¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥249~税込¥274~1セットほか当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
スキルタッチS 100×3×15 CC16
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。トラスコ品番236-9818セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16使用工具ディスクグラインダ
オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”
日本レヂボン¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)4日以内出荷復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。用途コンクリートの研削作業。トラスコ品番852-4518セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石”左官道”
日本レヂボン¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)4日以内出荷ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
フレキシブル砥石
マキタ¥6,998~税込¥7,698~1箱(20枚)3日以内出荷用途石材の研ぎ出し、汚れ落しに。コンパネのコンクリート落しに。塗装はがしに仕様非金属用粒度CC16厚さ(mm)3砥石寸法(mm)厚さ3