絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・S・SA・SD・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・Minimo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 研削砥石

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
663件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキルタッチR-2 専用砥石用 パット100用 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 専用砥石用 パット100用

    日本レヂボン
    169税込186
    1枚
    翌々日出荷
    用途コンクリート補修用砥石専用パット。(R-2専用)適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
  • ハイグリーンゼット ニューレジストン

    ハイグリーンゼット

    ニューレジストン
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)。高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
    厚さ(mm)6
  • 205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ

    205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-23粒度60P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
  • 125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [A# 60P] 平砥石

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-3粒度60P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒A外径(mm)125
  • 鋸目立用砥石 テイケン

    鋸目立用砥石

    テイケン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    粒度80厚さ(mm)4砥材アルミナ穴径(Φmm)32外径(Φmm)150結合度M最高使用周速度(m/s)33
  • GCといし クレトイシ

    GCといし

    クレトイシ
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88硬度H外径(Φmm)205グリーン購入法適合
  • D-KEN13用 CBN砥石 ビックツール

    D-KEN13用 CBN砥石

    ビックツール
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
  • 刃物研磨機用砥石 200-60 マキタ

    刃物研磨機用砥石 200-60

    マキタ
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    用途9820・98201用粒度60
  • 黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24 TACT(タクト)

    黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
    用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
  • 網目ディスク砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    網目ディスク砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)102
  • 金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】 日本レヂボン

    金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】

    日本レヂボン
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径125mmx厚さ6mmx穴径22mm
    用途金属や石材などの研削作業に。適合125ディスクグラインダー用砥材砥材・粒度・硬度:A/WA36P外径×厚さ×穴径(mm)125×6×22本体質量(g)178最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
  • 金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】 日本レヂボン

    金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】

    日本レヂボン
    229税込252
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm
    用途金属や石材などの研削作業に。適合100ディスクグラインダー用外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
  • 石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】 日本レヂボン

    石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】

    日本レヂボン
    449税込494
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm。グラインダーの砥石カバーを装着してください。
    用途レヂボンベストは幅広い用途をラインナップ。GCタイプは石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。適合100ディスクグラインダー用本体寸法(mm)100×100×10最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
  • ステンレス用 オフセット砥石 エースゴールド 【RA-G】 日本レヂボン

    ステンレス用 オフセット砥石 エースゴールド 【RA-G】

    日本レヂボン
    369税込406
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm。グラインダーの砥石カバーを装着してください。
    用途レヂボンエースゴールドは、オフセット砥石のベーシックタイプです。本品はステンレス鋼の研削作業に。適合100ディスクグラインダー用粒度砥材・粒度・硬度(L):ステンレス用24本体寸法(mm)100×100×10本体質量(g)115最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
  • スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石 日本レヂボン

    スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石

    日本レヂボン
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    レヂボンスキルネット(オフセット型)は、目詰まりしにくい形状で、アルミ・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に適しております。外径100mmx積層2Px穴径15mm
    用途金属や石材などの研削作業に。適合100ディスクグラインダー用粒度C60本体寸法(mm)107×107×8本体質量(g)30最高使用周速度(m/s)80 (4800m/min)
  • スーパーF2石材用 富士

    スーパーF2石材用

    富士
    5,798税込6,378
    1箱(25枚)
    当日出荷
    はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性、作業性が良い砥石です。
    トラスコ品番430-5964粒度#24厚さ(mm)6砥材GC砥粒GCフランジ内径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15周速度(m/min)(50/60Hz)4300適合ホイール内径24mm
  • 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

    高速電機(富士製砥)
    2,198税込2,418
    1箱(11枚)
    当日出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。
    用途金属・ステン用トラスコ品番717-9453粒度60砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
  • グリーンスター 高速電機(富士製砥)

    グリーンスター

    高速電機(富士製砥)
    4,698税込5,168
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現しました。爽快な使用感の高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレスに。トラスコ品番704-4136粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒MC周速度(m/min)(50/60Hz)4300
  • ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    ミニブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン
    4,398税込4,838
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2

    NORITAKE(ノリタケ)
    46,980税込51,678
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
    用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
  • 研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)

    研削盤用 SA

    NORITAKE(ノリタケ)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
    用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
  • 切削盤用 CX NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CX

    NORITAKE(ノリタケ)
    25,980税込28,578
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
  • 研削砥石100mm一般鋼用 BOSCH(ボッシュ)

    研削砥石100mm一般鋼用

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(25式)
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の研削砥石。耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒
    用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
  • グリーンエースシルバー 日本レヂボン

    グリーンエースシルバー

    日本レヂボン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷
    粒度36外径(mm)100
  • スキルタッチプレミアム 1枚 日本レヂボン

    スキルタッチプレミアム 1枚

    日本レヂボン
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
    用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス粒度46寸法(mm)100×3.8×15
  • ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonic

    ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
    用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
  • 次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN 高速度用

    高速電機(富士製砥)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。研削時に跳ね返る振動が少ないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時の粉塵が少ないです。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティ。日本製です。
    用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)

    スーパーF-Ⅱ

    高速電機(富士製砥)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。
    用途ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなどその他【補強】BF粒度24厚さ(mm)6砥材GC穴径(Φmm)15硬度M最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
  • ハイZエース ニューレジストン

    ハイZエース

    ニューレジストン
    79,980税込87,978
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
  • ハイパーGM レヂトン

    ハイパーGM

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!。重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
  • ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ラビンオフセット

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    9,298税込10,228
    1箱(5枚)
    7日以内出荷
    従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
    用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
  • ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ラビンオフセット

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
    用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:13,000rpm
  • ラビンオフセット ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ラビンオフセット

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    8,798税込9,678
    1箱(5枚)
    7日以内出荷
    ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。
    用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:12,000rpm
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    109,800税込120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    109,800税込120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
  • 研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱) Minimo

    研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)

    Minimo
    2,698税込2,968
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
  • セミフレキシブル研削砥石”ふじエース” 高速電機(富士製砥)

    セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”

    高速電機(富士製砥)
    5,798税込6,378
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
  • ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
  • スーパーゴールデンバットワン フジケン

    スーパーゴールデンバットワン

    フジケン
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷
    従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。トラスコ品番683-6141粒度60(#)砥材AZ硬度P刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
研削砥石