絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・S・SA・SD・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・Minimo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研削砥石

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
662件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
  • サポートプレート ミユキ産業

    サポートプレート

    ミユキ産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    バリ取りホイール専用のフランジです。 アルミ製につき非常に強固で安全です。
    材質アルミ
  • 48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ

    48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818AV-48適合材鉄
  • スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホークX

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
    用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥329~税込¥362~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-58

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
  • 両頭G砥石 鉄工用A NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭G砥石 鉄工用A

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#36厚さ(mm)16砥材A質量(g)640穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150砥粒A適合材鉄
  • 砥石 京セラインダストリアルツールズ

    砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-30厚さ(mm)13外径(mm)75内径(mm)12.7
  • スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 日本レヂボン

    スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(20枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • トクマルエース TRUSCO

    トクマルエース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(25枚)
    当日出荷
    研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレスの研削作業。厚さ(mm)6質量(kg)2.58砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス質量(kg/枚)0.10
  • レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)

    日本レヂボン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
    用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
  • 平型砥石 32A クレトイシ

    平型砥石 32A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    5日以内出荷
    単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • グリーンエースプレミアムGAP 日本レヂボン

    グリーンエースプレミアムGAP

    日本レヂボン
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(25枚)
    当日出荷
    鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。トラスコ品番701-9253粒度36厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターナル砥石用アダプタ マキタ

    インターナル砥石用アダプタ

    マキタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    インターナル砥石取付用
    適合モデル:GD001G、GD002G、GD800D、GD0800C取付ねじ径(Φmm)砥石:M10取付軸径(Φmm)砥石:6
  • オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴

    日本レヂボン
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
  • オフセット砥石ステン専用24 SK11

    オフセット砥石ステン専用24

    SK11
    ¥609税込¥670
    1枚
    当日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • レヂノックスHZ24L 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスHZ24L

    高速電機(富士製砥)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
    用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
  • グラインダー砥石 渡邉研磨

    グラインダー砥石

    渡邉研磨
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205砥粒A結合剤V結合度P
  • ハイパーネット レヂトン

    ハイパーネット

    レヂトン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(25枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
    用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • 150x16x15.88mm/A#60P平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/A#60P平砥石

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ TRUSCO

    両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-5679材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)520タイプストレート型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • オフセット砥石(石材用) Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石(石材用)

    Lifework(ライフワーク)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
    砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材石材穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
  • オフセット砥石(鉄工・ステン用) Lifework(ライフワーク)

    オフセット砥石(鉄工・ステン用)

    Lifework(ライフワーク)
    ¥239~税込¥263~
    1セット
    翌日出荷
    一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
    砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
  • フレキシブル砥石 Lifework(ライフワーク)

    フレキシブル砥石

    Lifework(ライフワーク)
    ¥279税込¥307
    1個
    翌日出荷
    ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
    砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
  • 汎用ビト砥石WA白71号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA白71号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状71号粒度220厚さ(mm)6.4砥材WA白穴径(Φmm)12.7硬度K外径(Φmm)150結合剤V35R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)33
  • レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイドフレキシブル砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度36厚さ(mm)5タイプ重研削用
  • ニュータッチ ニューレジストン

    ニュータッチ

    ニューレジストン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
  • 研削砥石(金属用) サンフレックス

    研削砥石(金属用)

    サンフレックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
  • 卓上グラインダー用砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    卓上グラインダー用砥石(WA)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。粒度#60厚さ(mm)3.2砥材WA質量(g)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)125適合材ステンレス
  • ベルストン ベルスター研磨材工業

    ベルストン

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
    穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合工具4型ジスクグラインダー
  • グリーンエースプレミアム 日本レヂボン

    グリーンエースプレミアム

    日本レヂボン
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。粒度#36
  • WA といし 1号 平 TKX

    WA といし 1号 平

    TKX
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
    用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
  • 研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo

    研磨用ゴム砥石(軸径6mm)

    Minimo
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
  • WA研削砥石(1号) テイケン

    WA研削砥石(1号)

    テイケン
    ¥9,498税込¥10,448
    1枚
    当日出荷
    硬くて破砕性に優れた砥粒です。
    用途一般軽研削・工具研削・精密研削形状1号平型粒度60(#)厚さ(mm)25砥材WA結合剤V30結合度K組織7外径(mm)Φ255穴径(mm)fΦ19.05砥石周速度(m/s)33
  • オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用

    日本レヂボン
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
研削砥石