絞り込み
粒度・番手
- 220
- 46(8)
- 80(12)
- 120(13)
- 150(4)
- 180(11)
- 200(7)
- 250(5)
- 280(4)
- 300(13)
- 320(7)
- 360(3)
- 400(32)
- 500(7)
- 600(17)
- 700(5)
- 800(29)
- 1000(24)
- 1200(27)
- 1500(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(4)
- セラミックス(1)
- 木工(1)
- 樹脂(3)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- ジーベックテクノロジー(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- TACT(タクト)(4)
- サンフレックス(2)
- ZTEC(2)
- シャプトン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「粒度・番手」から絞り込む
80(12)
120(13)
180(11)
220
300(13)
400(32)
600(17)
800(29)
1000(24)
1200(27)
粒度・番手をもっと見る

マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥889~税込¥978~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーステックヤスリ
サンフレックス(2件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
セラブロックスティック
サンフレックス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5本)当日出荷消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング全長(mm)180砥石寸法(mm)70×10×6
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220色灰直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型
セラポブロック
TACT(タクト)¥7,998税込¥8,7981箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
ラバースティック
TACT(タクト)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
セラポスティックブロック(替刃)
TACT(タクト)¥5,498税込¥6,0481セット(10個)当日出荷から6日以内出荷マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
バリキラー アルミステックソフト 5点セット
ZTEC¥6,198税込¥6,8181セット(5本)当日出荷幅(mm)12粒度#46・80・120・220・320寸法(mm)(ブロック部分)幅12×高さ6×長さ50(柄の部分含め)全長約170全長(mm)170高さ(mm)6
セラポブロック 特大
TACT(タクト)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
セラファイバー砥石 丸型
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状丸
セラファイバー砥石 平型
NSK(ナカニシ)¥2,098~税込¥2,308~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色こげ茶番手#220相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
セラファイバー砥石チップ
NSK(ナカニシ)¥4,398税込¥4,8381個(2本)当日出荷仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。用途仕上げ研磨用トラスコ品番534-4706長さ(mm)50粒度220色グレーRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)3
耐熱セラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状平全長(mm)100
セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481パック翌々日出荷セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。長さ(mm)50径(Φmm)2.34
セラファイバー砥石チップ
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2