絞り込み
粒度・番手
  • 300
  • 46(8)
  • 80(13)
  • 120(13)
  • 150(4)
  • 180(12)
  • 200(7)
  • 220(29)
  • 250(5)
  • 280(4)
  • 320(7)
  • 360(3)
  • 400(41)
  • 500(7)
  • 600(26)
  • 700(5)
  • 800(37)
  • 1000(32)
  • 1200(36)
  • 1500(4)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(4)
  • 石材(1)
  • 貴金属(1)
  • (6)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • 大和製砥所(6)
  • ジーベックテクノロジー(5)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • 永興電機工業(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
80(13)
120(13)
180(12)
220(29)
300
400(41)
600(26)
800(37)
1000(32)
1200(36)
粒度・番手をもっと見る
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    889税込978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    1,788税込1,967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300赤茶直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • セラミックストーン ウシオ(UHT)

    セラミックストーン

    ウシオ(UHT)
    4,498税込4,948
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石 丸型

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
    用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状
  • セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石 平型

    NSK(ナカニシ)
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
    用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
  • ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x6x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x6x1

    大和製砥所
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1795材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
  • セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷
    セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
    長さ(mm)50径(Φmm)2.34
  • セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)

    セラファイバー砥石チップ

    NSK(ナカニシ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
    用途仕上げ研磨用長さ(mm)50径(Φmm)3
  • セラミックファイバー砥石 (丸) 永興電機工業

    セラミックファイバー砥石 (丸)

    永興電機工業
    4,398税込4,838
    1パック
    3日以内出荷
    金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3形状全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
  • セラミックファイバー砥石 (平) 永興電機工業

    セラミックファイバー砥石 (平)

    永興電機工業
    2,298税込2,528
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。
    形状全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに砥材セラミック適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
  • ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x8x1

    大和製砥所
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1796材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
  • ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x4x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x4x1

    大和製砥所
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1794材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
  • ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x10x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x10x1

    大和製砥所
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1798材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
  • ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 100x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 100x8x1

    大和製砥所
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1797材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
  • ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 100x10x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 100x10x1

    大和製砥所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1799材質アルミナ繊維粒度#300質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1

砥石』には他にこんなカテゴリがあります

セラミック砥石