絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(185)
- 谷沢製作所(179)
- ミドリ安全(176)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(144)
- エスコ(43)
- 加賀産業(38)
- TRUSCO(31)
- 住ベテクノプラスチック(29)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- FUKUTOKU(福徳産業)(24)
- ユニット(21)
- SK11(18)
- ブレイン(15)
- COVER WORK(カバーワーク)(14)
- 日本緑十字社(13)
- つくし工房(12)
- 富士手袋工業(天牛)(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷次世代の超高性能ヘルメット。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62材質(ハンモック)ポリエステル材質(ひさし)ポリカーボネート
冷感フルフェイスマスク
ヤマショウ(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷触れてひんやりする接触冷感素材で作ったフルフェイスマスクで暑い季節の作業を快適に用途夏場の暑い屋外での作業に。材質ポリエステル95%、ウレタン5%色ブラックサイズ(mm)250×250×160
接触冷感Q-max0.5 インナーキャップ
ブレイン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷【最高レベルの接触冷感素材を使用】。Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です材質ナイロン87%、ポリウレタン13%サイズ(cm)フリーサイズ
エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型)
谷沢製作所(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から11日以内出荷8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 高い通気性と開放感を両立。 建設業労働災害防止協会推奨品用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質(帽体)ABS、(ひさし)PC質量(g)465内装J型名入れ可使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット
タジマツール(TJMデザイン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
ヘルメット セフメット用セフペンホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥499税込¥5491個当日出荷ペンホルダー。セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー。対応筆記具サイズ:直径7~11mm用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)35奥行(mm)25
クール ヘッドキャップ
SK11¥419~税込¥461~1枚当日出荷強接触冷感生地とメッシュでヒンヤリ快適な付け心地のヘッドキャップです。接触冷感生地+登頂部分にメッシュ生地で通気性UPです。メッシュ部分は軽く薄く冷たく熱がこもりにくいので酷暑対策にもなります。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。用途インナーキャップ。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%サイズフリー
電気用対応シールド内臓ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から7日以内出荷飛来、落下物用 墜落時保護用 シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218色白高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品使用電圧(V)7000以下製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
ヘルメット KGBo-1B
加賀産業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)350規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
ABS製ヘルメット
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380
和手ぬぐい 100cm
FUKUTOKU(福徳産業)¥449税込¥4941枚当日出荷から3日以内出荷日本古来の伝統柄!和晒しなので吸水性も抜群!ニッポンの伝統手拭いは外国の方にも大人気!タオルに比べすぐ乾くのでとっても衛生的。 100cmのロングタイプで頭に巻くのもラクラク!汗拭きやハンカチ、ハンドタオルとして使えます。 活用方法は色々、おべんとう箱やワインボトルを包んだりティッシュ箱をラッピングしてもお洒落!材質綿質量(g)32幅(cm)33全長(cm)100
αライナーヘルメット SC-11BV RA α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質ABS樹脂質量(g)400種類アメリカン頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメットツヤケシ黒
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。仕様通気孔付き・スチロールライナー入り質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40
エアフリーズ 気化熱冷感タレ ヘルメット用
HOP-SCOT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途猛暑対策としてヘルメットに装着するタレサイズF裾廻り(cm)76素材表地:ポリエステル100%・タレ部品:ABS樹脂生地4.3oz前中心丈(cm)13.3後ろ中心丈(cm)27
軽作業帽 通気孔付 SCL-200A
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681個当日出荷前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。用途軽作業での頭部保護など材質ポリエチレン質量(g)175頭囲(cm)53~62通気孔あり
タオルヘッドキャップ 6550
カジメイク(1件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷高級綿バイル地で吸汗性バツグンのタオルヘッドキャップです。夏の汗対策から冬の防寒対策までオールシーズン対応します。バンダナタイプで2重汗取りパッド付きです。用途屋外作業やアウトドア、ヘルメットの下などに。サイズF(フリー)混率(%)綿100
送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL
進和化学工業(SHINWA)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から10日以内出荷衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。用途飛来落下物用・墜落時保護用材質ABS色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)出力電源:USB A 5V/1A番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038入力電源:USB type-B 5V/1A充電時間(時間)約5標準容量(mAh)1800(5V/1A)容量(mA)3000(3.7V/11Wh)頭囲(cm)61衝撃吸収ライナー○通気孔○ひもタイプワンタッチ式
ラディクール放射冷却 インナーキャップ
ブレイン(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。用途熱中症対策、インナーキャップ材質ポリエステル100%、ポリウレタンサイズフリー寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34
クールコットンバラクラバ
村上被服(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷接触冷感綿混素材の特徴 【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。 【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。 【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。 【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。 【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。 静電気が起きにくい材質綿90%、ポリウレタン10%色ブラックサイズF
ヘルメット マット塗装
進和化学工業(SHINWA)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。材質ABS樹脂質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)
PETZL(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
冷感・消臭 パワーストレッチ ヘアバンド
おたふく手袋(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%サイズフリー
ミニアール 遮熱タレ ヘルメット用
HOP-SCOT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途猛暑対策としてヘルメットに装着するタレ色ネイビー・ブラックサイズF裾廻り(cm)76素材本体:ポリエステル100%・別生地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%・タレ部品:ABS樹脂生地3oz前中心丈(cm)13.3後ろ中心丈(cm)27
透明下アゴヒモ(ロング)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質透明ビニール長さ(mm)330~430幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
バイザー型 通気孔付ヘルメット ホワイト
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。用途飛来・落下物用、墜落時保護用トラスコ品番811-1265質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×222×162バイザー色スモーク