カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 切断(12)
        • ディスク研磨材(12)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(1)
        • 研削砥石(3)
        • 軸付研磨(2)
絞り込み

研磨材 :「チロリ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
219税込241
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ TYROLITX-LOCK切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
フラップディスク ベーシックタイプ TYROLITフラップディスク ベーシックタイプTYROLIT
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。セット内容15mm穴用スリーブ付材質/仕上ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)16(15)
X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm TYROLITX-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mmTYROLIT
549税込604
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 スタンダードタイプ TYROLIT切断砥石 スタンダードタイプTYROLIT
159税込175
1枚
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度R外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 ロングライフ TYROLIT切断砥石 ロングライフTYROLIT
209税込230
1枚
当日出荷
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23硬度S適合材一般鋼、ステンレス鋼
フラップディスク アルミ向け TYROLITフラップディスク アルミ向けTYROLIT
2,598税込2,858
1セット(10枚)
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。
用途アルミなどの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)19
X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ TYROLITX-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプTYROLIT
9,498税込10,448
1箱(10枚)
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根の長さ(mm)20
セラミックフラップディスク セラミック TYROLITセラミックフラップディスク セラミックTYROLIT
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。
用途ステンレス鋼などの研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)羽根の長さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 0921
フラップディスク プレミアムタイプ TYROLITフラップディスク プレミアムタイプTYROLIT
2,698税込2,968
1セット(10枚)
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)20
切断砥石 ロングライフ TYROLIT切断砥石 ロングライフTYROLIT
259税込285
1枚
当日出荷
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3495粒度#60砥材A質量(g)50穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-31
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
259税込285
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3493粒度#46砥材A質量(g)44穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-98
フラップディスク ベーシックタイプ TYROLITフラップディスク ベーシックタイプTYROLIT
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番160-8743材質ジルコニア砥材粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根枚数65外径(mm)125羽根の長さ(mm)15穴径(mm)22.23
オフセット砥石 スタンダードタイプ TYROLITオフセット砥石 スタンダードタイプTYROLIT
2,698税込2,968
1セット(10枚)
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に厚さ(mm)6砥材A穴径(Φmm)22.23硬度R
切断砥石”ディープカット” TYROLIT切断砥石”ディープカット”TYROLIT
239税込263
1枚
当日出荷
新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
フラップディスク ”ファストカット” TYROLITフラップディスク ”ファストカット”TYROLIT
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。 「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)22
フラップディスク ベーシックタイプ TYROLITフラップディスク ベーシックタイプTYROLIT
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番560-2633材質ジルコニア砥材粒度(#)120砥材ZA穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125羽根枚数91羽根の長さ(mm)15
フラップディスク ロングライフ TYROLITフラップディスク ロングライフTYROLIT
3,500税込3,850
1セット(10枚)
当日出荷
適度な柔軟性があり、ワークに対しても柔らかいあたりを実現します。長寿命タイプです。鉄に対して最高の研削能力を発揮します。TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
用途鉄に対しての研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922
切断砥石 ”ロングライフ” TYROLIT切断砥石 ”ロングライフ”TYROLIT
5,298税込5,828
1セット(25枚)
当日出荷
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
切断研削砥石 ”C&G” TYROLIT切断研削砥石 ”C&G”TYROLIT
5,498税込6,048
1セット(25枚)
当日出荷
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に砥材A硬度Q
フラップディスク ファストカット TYROLITフラップディスク ファストカットTYROLIT
5,998税込6,598
1セット(10枚)
当日出荷
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)羽根の長さ(mm)222018年トラスコ掲載ページ5 0922
X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLITX-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプTYROLIT
8,698税込9,568
1箱(10枚)
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
フラップディスク スタンダードタイプ TYROLITフラップディスク スタンダードタイプTYROLIT
4,898税込5,388
1セット(10枚)
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)20
フラップディスク プレミアムタイプ TYROLITフラップディスク プレミアムタイプTYROLIT
2,698税込2,968
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922
オフセット砥石 ”T-Grind” TYROLITオフセット砥石 ”T-Grind”TYROLIT
5,698税込6,268
1セット(10枚)
当日出荷
トラスコ品番774-8485粒度#24厚さ(mm)7砥材ZZA質量(g)185穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T外径(Φmm)125
フラップディスク ベーシックタイプ TYROLITフラップディスク ベーシックタイプTYROLIT
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)材質ジルコニア砥材最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)15
コードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU” TYROLITコードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU”TYROLIT(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(25枚)
当日出荷
外径(Φmm)125粒度#60穴径(Φmm)22.23刃厚(mm)1砥材Aトラスコ品番774-8469質量(g)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q
切断研削砥石 石材用 TYROLIT切断研削砥石 石材用TYROLIT
2,998税込3,298
1セット(25枚)
9日以内出荷
切断面が非常にきれいです。非常に軽いため、機械の負担を軽減できます。石材の切断に最適です。切れ味の非常にきれいです。非常に軽く、機械への負担を軽減します。
用途タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0747
切断砥石 ロングライフ TYROLIT切断砥石 ロングライフTYROLIT
6,498税込7,148
1セット(25枚)
欠品中
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)トラスコ品番836-7717粒度46砥材A質量(g)94最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度S刃厚(mm)1.6外径(mm)178穴径(mm)22.232018年トラスコ掲載ページ5 0744
セラミックフラップディスク ”セラボンド” TYROLITセラミックフラップディスク ”セラボンド”TYROLIT
6,898税込7,588
1セット(10枚)
翌々日出荷
新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。 圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)25

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材