カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • ディスク研磨材(1)
        • 軸付研磨(2)
        • 研磨材料(18)

研磨材 :「バフ粉」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青棒 光陽社青棒光陽社(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
最終ふきとり粉 ヤナセ(柳瀬)最終ふきとり粉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(1kg)
当日出荷
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
白棒 850g モノタロウ白棒 850gモノタロウ(83件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850種別固形研磨剤適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.3MB)
樹脂用研磨材 TRUSCO樹脂用研磨材TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)トラスコ品番328-7572幅(mm)151高さ(mm)27質量(g)350奥行(mm)49砥粒酸化アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
トリポリ 700g モノタロウトリポリ 700gモノタロウ(54件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700種別固形研磨剤適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
青棒 67g モノタロウ青棒 67gモノタロウ(86件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに適合材ステンレス仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
白棒 67g モノタロウ白棒 67gモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に適合材ステンレス、アルミ仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
青棒GL ヤナセ(柳瀬)青棒GLヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
サイザー 光陽社サイザー光陽社(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用ピンク種別固形研磨剤工程粗磨き適合バフサイザルバフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
赤棒 上村工業赤棒上村工業(11件のレビュー)
883税込971
1個
当日出荷
特に研磨力を必要とする場合に最適。
用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用適合材鉄、非鉄質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45
青棒 1050g モノタロウ青棒 1050gモノタロウ(49件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050種別固形研磨剤適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.2MB)
トリポリ 光陽社トリポリ光陽社(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50質量(g)870~920適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ポリッシングパウダーSK(新潟精機)(14件のレビュー)
389税込428
1個(20g)ほか
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)(19件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
バフ用研磨剤PC・木工用 SK11バフ用研磨剤PC・木工用SK11
899税込989
1個
当日出荷
プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーD-491目の粗さ仕上げ目
青棒(酸化クロム) TRUSCO青棒(酸化クロム)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
青棒 イチグチ青棒イチグチ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用寸法(mm)100×40×20質量(g)180トラスコ品番397-2003種別固形研磨材適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ピカールネリ 日本磨料工業ピカールネリ日本磨料工業(30件のレビュー)
9,188税込10,107
1缶(4kg)ほか
当日出荷
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材