カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 切断(10)
        • ディスク研磨材(1)

研磨材 :「モップ 60」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用チップソー EVOLUTION木工用チップソーEVOLUTION(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
FURY3,FURY3B用木工用チップソー
回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から10日以内出荷
スカイカットチップソー(木工用) ハウスビーエムスカイカットチップソー(木工用)ハウスビーエム(17件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途木工用使用電動機各種マルノコ
ZOIDチップソー 木工用 SK11ZOIDチップソー 木工用SK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断適合材木材など内径(Φmm)20材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
くろ(木工チップソー) SK11くろ(木工チップソー)SK11(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD木工用チップソー 静龍拳Y'sGOD(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃数(p)60適合機種電動マルノコ適合材木工スリット
一般チップソー(木工用) チップソージャパン一般チップソー(木工用)チップソージャパン
8,698税込9,568
1枚
当日出荷から7日以内出荷
コットンモップホイール 永興電機工業コットンモップホイール永興電機工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コットンモップホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400入数1
大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)アイウッド(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
建工快速 木工用チップソー 4:1組刃 アイウッド建工快速 木工用チップソー 4:1組刃アイウッド
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り組刃で軽く、刃数でキレイに切る!フッ素コーティング
表面処理フッ素コーティング
木工用両側刃チップソー RELIEF木工用両側刃チップソーRELIEF
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用! 2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り! ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!
用途両側研磨、木材・合板用(造作向)内径(mm)Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)刃厚(mm)1.6付属品ワッシャー Φ19mm(日立)刃数60

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材