カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(83)
        • 軸付研磨(130)
絞り込み
粒度・番手
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研磨材 :「銅 筒」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
軸付筒型ワイヤーブラシ SK11軸付筒型ワイヤーブラシSK11(11件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイドモノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプ TRUSCO筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプTRUSCO(10件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm
軸付筒型真鍮ブラシ SK11軸付筒型真鍮ブラシSK11(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状タイプ2
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ TRUSCO筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプTRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15六角軸シャンク径6.35mm質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38材質オール超硬合金形状タイプ1
ポリライトホイル イチグチポリライトホイルイチグチ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状タイプ2
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径(Φmm)2.8刃長(mm)2.8全長(mm)38.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8574材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.6 ミニターミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.6ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.6全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8621形状円形質量(g)17対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
フレックスホーン(GB型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
14,900税込16,390
1本
当日出荷から翌々日出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類シリコンカーバイト全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,390税込5,929
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
799税込879
1本
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。軸径(Φmm)6適合材真鍮・銅、木製品など筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 超硬カッター スラルカット ミニターミニモ 超硬カッター スラルカットミニター(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.4 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.4ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径(Φmm)2.4刃長(mm)2.4全長(mm)38.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8515材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.4 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.4ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃径(Φmm)1.4刃長(mm)1.4全長(mm)44.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8477材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ3.1 ミニターミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ3.1ミニター
7,698税込8,468
1袋(10本)
当日出荷
刃径(Φmm)3.1刃長(mm)3.1全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8744形状円形質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6899軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)13粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)43.0砥粒WA外径(mm)4
軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ1対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ4 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ4ミニター
4,598税込5,058
1本
当日出荷から6日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
5,390税込5,929
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
六角軸ワイヤーブラシセット モノタロウ六角軸ワイヤーブラシセットモノタロウ(42件のレビュー)
519税込571
1セット(3個)ほか
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35軸径(Φmm)6.35
傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO傘型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8線径(Φmm)0.1軸径(Φmm)3質量(g)3.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36材質(軸)真鍮(C3604BD)
研削用ゴム砥石 ミニター研削用ゴム砥石ミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
超硬カッタースパイラルカット ミニター超硬カッタースパイラルカットミニター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3粒度#220
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
真中コンデンサーブラシ SK11真中コンデンサーブラシSK11
389税込428
1本
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。材質(毛)真鍮線直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

銅 箱特集
おすすめ人気ランキング
研磨材