カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 切断(24)
        • ディスク研磨材(3)
        • 研削砥石(2)
絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研磨材 :「frp 管」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキマルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)モトユキ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチレヂトン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
多種多様な部材を切断可能!従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材厚さ(mm)1.3
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
マルチスパーク2 4インチ コバルテックマルチスパーク2 4インチコバルテック
11,980税込13,178
1個
当日出荷
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15
溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ TRUSCO溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプTRUSCO
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。トラスコ品番856-3405セット内容変換リング15材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ5 0806
マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキマルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)モトユキ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
オールカットアトム ローデウスオールカットアトムローデウス
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌日出荷
防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。
用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断刃厚T(mm)2.1適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥)切断砥石 速攻切断・キレモノ高速電機(富士製砥)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノカットスピードが速い!スリップしない&バリが少ない!最高級セラミック砥粒使用ラフサイドによる抜群の切れ味劣化しない真空パック採用超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
マルチカットソー WIZ'AマルチカットソーWIZ'A
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPROモトユキ
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102関連資料カタログチラシ(7.82MB)穴径M10最高回転速度(min-1)14500
グローバルソー ガチメタボックス モトユキグローバルソー ガチメタボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などGAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
マルチスパーク2 5インチ コバルテックマルチスパーク2 5インチコバルテック
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20
ダイヤモンドカッター ハウスビーエムダイヤモンドカッターハウスビーエム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
用途一般素材の切断に最適タイプコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細一般建材・土木材料◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板×(不適切)・・・人造大理石窯業系材料○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート樹脂系材料×(不適切)・・・FRP、塩ビ板石材△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石その他×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
マルチスパーク2 7インチ コバルテックマルチスパーク2 7インチコバルテック
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)22・20
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード サンピース鋳鉄管用ダイヤモンドブレードサンピース
54,980税込60,478
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
マルチスパーク2 6インチ コバルテックマルチスパーク2 6インチコバルテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)150穴径(mm)22付属リング(mm)20
マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン)マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用)ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。 ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など
速攻切断キレモノ 富士速攻切断キレモノ富士
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
ダイヤモンドカッター リトルレスキュー サンピースダイヤモンドカッター リトルレスキューサンピース
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。 寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等ダイヤ層厚(T)(mm)2.2適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品主な適合機械電気ディスクグラインダ
パワーダイヤカッターNEO ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッターNEOヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。
用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。粒度60砥材ダイヤタイプ溶着
マルチスパーク鋳鉄14インチ コバルテックマルチスパーク鋳鉄14インチコバルテック
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)350穴径(mm)30.5付属リング(mm)22・20・25.4
マルチスパーク鋳鉄12インチ コバルテックマルチスパーク鋳鉄12インチコバルテック
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。チップ厚さ(mm)3外径(mm)300穴径(mm)30.5付属リング(mm)22・20・25.4
溶着マルチブレードM-12 関西工具製作所溶着マルチブレードM-12関西工具製作所
34,980税込38,478
1枚
7日以内出荷
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:2225.4厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000直径(mm)300チップ高さ(mm)5
溶着マルチブレードM-4 関西工具製作所溶着マルチブレードM-4関西工具製作所
7,798税込8,578
1枚
7日以内出荷
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材