絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(8)
  • 0~0.16(4)
  • 0~0.2(4)
  • 0~0.25(4)
  • 0~0.4(10)
  • 0~0.6(5)
  • 0~0.7(4)
  • 0~1(13)
  • 0~1.6(5)
  • 0~2.5(5)
  • 0~4(3)
  • 0~6(3)
  • 0~10(3)
  • 0~16(3)
  • 0~25(3)
  • -0.1~0(6)
ねじの呼び
  • R(2)
  • R1/8(1)
  • R(PT) 1/8(10)
  • R(PT) 1/4(7)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rc(PT) 1/4(1)
  • その他(4)
外径(Φmm)
  • 40
  • 50(75)
  • 53(5)
  • 60(282)
  • 63(11)
  • 63.5(5)
  • 65(8)
  • 68(5)
  • 75(366)
  • 78(23)
  • 80(9)
  • 81(6)
  • 100(459)
  • 103(23)
  • 104(5)
  • 106(5)
  • 150(162)
  • 153(7)
  • 200(26)
  • -(7)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(9)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(2)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(9)
最小目盛(MPa)
  • 0.005(7)
  • 0.01(2)
  • 0.02(3)
  • 0.05(4)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • その他(1)
精度
  • ±1.6%(2)
  • ±2%(2)
  • ±2.5%(3)
  • ±3%(8)
±1.6%・±2%・±2.5%・±3%
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • 山本計器(2)
  • 長野計器(4)
  • 高島計器(11)
モノタロウ・SK11・TRUSCO・山本計器・長野計器・高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

    長野計器(32件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • 小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器

    小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20

    長野計器(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。ケース形状A枠(立型)呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
  • 小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(立形・つばなし)

    山本計器(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    欠品中
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
  • 小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器

    小型圧力計(埋め込み形・つばなし)

    山本計器(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
    用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
  • 圧力計 裏ネジ SK11

    圧力計 裏ネジ

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1外径(Φmm)40測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
  • 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器

    小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10

    長野計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
  • 圧力計 下ネジ SK11

    圧力計 下ネジ

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

    高島計器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

    高島計器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
  • 小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69

    長野計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
  • 小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。
    トラスコ品番452-2447材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状D型精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D3 R1/4 40×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番467-2491材質外枠材質SUS接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.接続ねじR1/8呼称GR D4 R1/8 40×-0.1MPa 180°測定流体気体、流体外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
    材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4測定流体気体、液体外径(mm)40
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番663-6565材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
    材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)40
  • 小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。
    形状D型精度±3%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
  • 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器

    小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

    高島計器
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    トラスコ品番689-5254材質外枠材質:SPC・Crメッキ形状A型精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG A R1/4 40×0.4MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
圧力・流量測定