絞り込み
最高計測速度(m/分)
  • 30(1)
  • 200(3)
  • 300(1)
  • 2000(2)
表示単位
  • 1cm(1)
  • 1m(2)
  • 10cm(3)
桁数
  • 4
  • 5(7)
回転方向
  • 右回転(6)
  • 左回転(5)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • 古里精機製作所(2)
  • ライン精機(2)
  • 高野計器(トゴシ)(2)
古里精機製作所・ライン精機・高野計器(トゴシ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高計測速度(m/分)から絞り込む
30(1)
200(3)
300(1)
2000(2)
  • 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所

    長さ計 MS型(標準型)

    古里精機製作所(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
  • 長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機

    長さ計測用カウンタ RY1シリーズ

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
    用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
  • 長さ計 BM型(ワンタッチ型) 古里精機製作所

    長さ計 BM型(ワンタッチ型)

    古里精機製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
    リセット押しボタン取付寸法(mm)62×52取付穴径(Φmm)4.3×4か所表示数字(mm)4.5×6.5最大トルク(N・m)0.003質量(g)580
  • ヤードメーター 高野計器(トゴシ)

    ヤードメーター

    高野計器(トゴシ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
    リセット方式ツマミリセット型
  • ワンタッチヤードメーター 高野計器(トゴシ)

    ワンタッチヤードメーター

    高野計器(トゴシ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
    リセット方式ワンタッチリセット型
  • 小型回転式トータルカウンタ ライン精機

    小型回転式トータルカウンタ

    ライン精機
    35,980税込39,578
    1箱(10台)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
    回転方向右軸・右回転

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

長さ計測機