6ページ目: シクネスゲージ

シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
628件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~0.40リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠材質ばね鋼
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1セット(13枚組)ほか
15日以内出荷
・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
フィラーゲージ ASAHI GAUGEフィラーゲージASAHI GAUGE
1,398税込1,538
1個(1個)
5日以内出荷
同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
校正証明書付き
SUP10焼入れバネ鋼 シム&ゲージSUP10焼入れバネ鋼シム&ゲージ
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
厚さ(mm)2長さ(m)1
焼入れフィラー シム&ゲージ焼入れフィラーシム&ゲージ
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
ステンレス・ロール巻シム(SUS316) プレシジョンブランドステンレス・ロール巻シム(SUS316)プレシジョンブランド
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
ブルーテンパー・ロール巻シム(スチール) プレシジョンブランドブルーテンパー・ロール巻シム(スチール)プレシジョンブランド
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
靱性が高く、疲労強度に優れた材質です。工具、金型メーカーで重宝されます。
用途鋳型の作成や機械などのすきま調整に。電子機器の組み立てなどに使用するコイルばねや板ばねの製作に。材質焼入れ・焼き戻しされた高炭素の1095バネ鋼
銅・ロール巻シム プレシジョンブランド銅・ロール巻シムプレシジョンブランド
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です。延性、展性に優れ、加工が容易です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152,B-451)寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
アルミニウム・ロール巻シム プレシジョンブランドアルミニウム・ロール巻シムプレシジョンブランド
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります。特に電機産業や化学分野で用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質焼戻しされた1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウム
フィラーゲージ9PCS SIGNET(シグネット)フィラーゲージ9PCSSIGNET(シグネット)
949税込1,044
1個
翌日出荷
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数9ブレード長さ(mm)100ブレード幅(mm)10硬度HRC20測定範囲(mm)0.03・0.05・0.08・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.25全長(mm)108全幅(mm)14.7全高(mm)10.5質量(g)24材質スチール炭素工具鋼
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)0.1長さ(m)1厚さ公差(mm)±0.01
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.003 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.003シム&ゲージ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
長さ(m)1幅(mm)110材質ステンレス(SUS304)
SKライナー 焼入 TSKSKライナー 焼入TSK
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1材質SK焼入
フィラゲージ エスコフィラゲージエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
シクネスゲージ エスコシクネスゲージエスコ
2,400税込2,640
1個(9枚)ほか
翌日出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
シクネスゲージ(ダイヤル) エスコシクネスゲージ(ダイヤル)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミックアズワン品番65-2173-52
ダイヤルシクネスゲージ SK(新潟精機)ダイヤルシクネスゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途小型部品、紙などの厚み測定に仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラットRoHS指令(10物質対応)対応
0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼 SUS304H寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)1ケース寸法(mm)77×77×22アズワン品番64-7913-06リーフ幅(mm)12.7
0.20mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ0.20mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼 SUS304H寸法(mm)0.2リーフ長さ(mm)1ケース寸法(mm)77×77×22アズワン品番64-7913-05リーフ幅(mm)12.7
0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ0.15mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼 SUS304H寸法(mm)0.15リーフ長さ(mm)1ケース寸法(mm)77×77×22アズワン品番64-7913-04リーフ幅(mm)12.7
45mm/6本組 シクネスゲージ(ステンレス製) エスコ45mm/6本組 シクネスゲージ(ステンレス製)エスコ
4,930税込5,423
1セット
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)0.1・0.2・0.25・0.3・0.4・05(6本組)リーフ長さ(mm)45アズワン品番64-7913-02
150x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-84リーフ幅(mm)12.7入数1枚
150x0.20mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.20mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.2リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-83リーフ幅(mm)12.7入数1枚
150x0.15mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.15mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.15リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-82リーフ幅(mm)12.7入数1枚
150x0.06mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.06mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.06リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-78リーフ幅(mm)12.7入数1枚
150x0.05mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.05mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.05リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-77リーフ幅(mm)12.7入数1枚
150x0.04mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.04mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.04リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-76リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-75リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.20mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.20mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.2リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-74リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.15mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.15mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.15リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-73リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.10mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.10mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.1リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-72リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.08mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.08mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.08リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-71リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.07mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.07mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.07リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-70リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.06mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.06mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.06リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-69リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.05mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.05mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.05リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-68リーフ幅(mm)12.7入数1枚
0.09x305mm スチールフィラーゲージ(12枚) エスコ0.09x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)エスコ
5,130税込5,643
1袋
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.09リーフ長さ(mm)305リーフ幅(mm)12.7入数12枚
0.08x305mm スチールフィラーゲージ(12枚) エスコ0.08x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)エスコ
5,260税込5,786
1袋
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.08リーフ長さ(mm)305リーフ幅(mm)12.7入数12枚
0.07x305mm スチールフィラーゲージ(12枚) エスコ0.07x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)エスコ
5,260税込5,786
1袋
翌日出荷
端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.07リーフ長さ(mm)305リーフ幅(mm)12.7入数12枚
シクネスゲージ