絞り込み
先端径(Φmm)
ケーブル長(m)
液晶サイズ(インチ)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(152)
- RIDGID(日本エマソン)(53)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(14)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(11)
- ブロードウォッチ(10)
- Teslong(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端径(Φmm)」から絞り込む

工業用ビデオ内視鏡 X750
ミルス・システムズ¥999,800~税込¥1,099,780~1式12日以内出荷HDクラスの高画質映像。細かい傷や欠陥の視認性が向上しました。、Wi-Fi機能搭載により、スマートフォンからも映像確認できます。
USBデジタル顕微鏡 スタンド
八洲光学工業¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷寸法(mm)143×188×355質量(kg)約2.5(スタンド)スタンドラックアンドピニオン式(Z軸駆動)アズワン品番1-8684-47![配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 140mm THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 140mm
THANKO(サンコー)[電子機器]¥3,098税込¥3,4081台3日以内出荷配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ質量(g)49保証期間6カ月直径×長さ(mm)140×50
先端可動式内視鏡
スリーアールソリューション¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)液晶モニター3.5インチTFTチューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5チューブ長さ(m)約1防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m
スリーアールソリューション¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本レンズ径(Φmm)3.9センサーCMOS受信可能距離10m液晶パネル3.5TFT解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)チューブ長さ(m)1防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468