カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,365)
- 12.7[1/2](2,698)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](764)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](58)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,899)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,054)
- NAC(長堀工業)(708)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(328)
- STAHLWILLE(スタビレー)(277)
- JTC(271)
- RS PRO(240)
- トップ工業(217)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- Wera(201)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(170)
- nepros(158)
- WILLIAMS(131)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
(25.4SQ)ラチェットハンドル
KTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。差込角(sq.)25.4全長(mm)720歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K直径(mm)71ギヤ歯数40
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(9.5SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。 ロングタイプトラスコ品番383-9524セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT3-1/8BPL、9/64BPL、5/32BPL、3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(4コ
KTC¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9460セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-3L、04L、05L、06L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)275先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組)
KTC¥5,198税込¥5,7181セット(5本組)当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9419セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-03、04、05、06、クロスビットソケットBT2-2P、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)245先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(9.5SQ)ツイストソケットセット
KTC¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
Z-EALヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6192セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)450差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
NAC(長堀工業)¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
T型トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)54
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4質量(g)760寸法L(mm)86差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)25
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)250首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から14日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150寸法D2(Φmm)25
T型スライドハンドル
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷形状12角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状12角
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。六角対辺(mm)6.35
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5差込角(mm)19.0寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
12角ディープソケット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)63差込角(mm)9.5表面処理ノンクロムメッキ溝深さ(mm)28穴角12角
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg)1
ソケットレンチ用ソケット
トップ工業(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバーセット
nepros¥6,998税込¥7,6981セット(4本)当日出荷セット内容エクステンションバー/NBE2-025、050、075、150質量(g)200差込角(mm)6.3
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)
nepros¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。トラスコ品番811-9596質量(g)570寸法L(mm)250寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル(ショート)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。質量(g)55寸法L(mm)75寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ソケット ピーコン用チップ付
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個欠品中超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く仕様インパクト対応寸法L(mm)105呼び寸法(mm)12寸法D(mm)19.5寸法l(mm)52
9.5sq. セミディープソケットセット
KTC(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(5個組)当日出荷仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番373-8442セット内容・セミディープソケット(六角)(B3M-08、10、12、14、17)・ソケットホルダー5個組(EHB305)種別パワーフィット21世紀バージョンツール質量(g)400差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5